絞り込み
ブランド
- イーエス・ウォーターネット
- モノタロウ(46)
- タカギ(440)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- アイリスオーヤマ(111)
- 住化アグリテック(111)
- 岩崎製作所(110)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る

自動かん水タイマーBluetooth、電池式
イーエス・ウォーターネット¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)防水性防水(IP-68)
スプリンクラーH型ベース
イーエス・ウォーターネット¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。型式SP-A-48 ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手
スプリンクラー5024SD
イーエス・ウォーターネット¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール取付方式オスネジ散水範囲(m)直径:14.0~23.0適合圧力(MPa)0.15~0.40口径取付:1/2”仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)散水方式全円
レインガンコメットSP-163N(175)
イーエス・ウォーターネット¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
TIF二枝アダプター
イーエス・ウォーターネット¥499税込¥5491個8日以内出荷2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。型式TIF-F-10 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
TIF三枝アダプター
イーエス・ウォーターネット(1件のレビュー)¥559税込¥6151個8日以内出荷3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。型式TIF-F-09 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
フィルタースーパー3/4-A
イーエス・ウォーターネット¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)流量範囲(m3/h)3
マイクロヘッド逆吊用ローター
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
427ベースセット SP-427-5-48BX
イーエス・ウォーターネット¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。用途スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。材質樹脂型式SP-427-5-48BX(LQ40付)タイプLQ40付取付方式ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)散水範囲(m)直径:21.0~26.0流量(m3/min)6.3~19.7適合圧力(MPa)0.1~0.35口径取付:15~19mm(ホース)仰角(°)27散水方式全円・扇型兼用
ソレノイドAC/DC24V
イーエス・ウォーターネット¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W DC24Vタイプ2方2芯電源(V)DC24
TIFチーズコネクター
イーエス・ウォーターネット¥289税込¥3181個8日以内出荷ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。型式TIF-F-07 16mm口径取付:16mm
ターボハンマー式スプリンクラー502L
イーエス・ウォーターネット¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂型式茶(SP-502L 2.8mm)色茶取付方式メスネジノズル口径(Φmm)2.8散水範囲(m)直径:11.0~14.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”仰角(°)9散水量(L/分)3.5~6.0散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD-PC
イーエス・ウォーターネット¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円
スプリンクラーSP-5035SD
イーエス・ウォーターネット¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
ウォーターマスター増設カートリッジ
イーエス・ウォーターネット¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ウォーターマスター用の増設カートリッジです。制御する電磁弁の数を増やす時に使います。ウォーターマスター本体にカートリッジを差し込むだけで増設が可能になります。用途・ES-SLM2はウォーターマスタースマート(ES-WGC-S)用です。カートリッジ1個で2ch増設ができます。 カートリッジは最大2個まで増やせます。・ES-SLM4はウォーターマスター(ES-WGC)用です。カートリッジ1個で4ch増設ができます。 カートリッジは最大3個まで増やせます。・カートリッジは差し込むだけで自動的に認識されます。仕様増設数:4ch型式ES-SLM4出力電圧(V)AC24
TIFチーズアダプター
イーエス・ウォーターネット¥409税込¥4501個8日以内出荷チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。型式TIF-F-08M 16mm×3/4M口径取付:16mm×3/4M
マイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円)
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式半円
スプリンクラー6024SD
イーエス・ウォーターネット¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:15~20適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6004SD
イーエス・ウォーターネット¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:14~18適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6025SD
イーエス・ウォーターネット¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール型式3.2mm(緑)1/2"オス規格3.2mm(緑)1/2"オスノズル口径(Φmm)3.2散水範囲(m)直径:15~20高さ(cm)最大水流:103適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)11.1~14.0散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD
イーエス・ウォーターネット¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタール型式4.5mm(茶)×2.5mm規格4.5mm(茶)×2.5mmノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)双口:29.8~38.6散水方式全円
フィルターニュー2Tブラシ
イーエス・ウォーターネット¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
TIFアダプター
イーエス・ウォーターネット¥289税込¥3181個8日以内出荷ドリップチューブを配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジまたは1/2オスネジで、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。型式TIF-F-06 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
4/7イージーコネクター
イーエス・ウォーターネット¥679税込¥7471個8日以内出荷ポリエチレンパイプと4/7PVC チューブまたはクリックTIF の間に入れて、着脱を容易するコネクタです。プラグとして使うこともできます。型式MS-A-47C2
マイクロヘッドミニスプレーL
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
TIFエルボアダプター
イーエス・ウォーターネット¥439税込¥4831個8日以内出荷ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。型式TIF-F-14 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
ニューカップラーメスQS付
イーエス・ウォーターネット¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。型式50A NC-12タイプ1”メスネジ呼び径50A
マイクロヘッドミニローターL
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
マイクロヘッドミニローターS
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
クリックTIF用ペグ CTIF-A-04
イーエス・ウォーターネット¥109税込¥1201個8日以内出荷クリックTIF から3/5PVC チューブを介し作物へのかん水を行うための部材です。本部材を土壌へ挿入してチューブを固定します。型式CTIF-A-04 (3/5チューブ用)規格3/5チューブ用
マイクロヘッドミニミスト
イーエス・ウォーターネット¥819税込¥9011個8日以内出荷90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
フィルターニュー2Tサクション
イーエス・ウォーターネット¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷スクリーンの内側にあるサクションノズルをハンドルで回転、ノズルがスクリーンに付着したゴミを吸引してコックから排出。藻、ぬめり、アオコ除去の決定版。特に小さなゴミに有効。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。水圧を利用し汚れを吸引・排出する画期的なフィルターです。付属品2”ソケット材質ポリプロピレン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
インパクト式低圧スプリンクラー
イーエス・ウォーターネット¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。材質樹脂取付方式オスネジノズル単口ノズル適合圧力(MPa)0.2~0.4口径取付:1/2”仰角(°)25散水方式全円・扇形兼用
ニューカップラーメス立上り付
イーエス・ウォーターネット¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
クリックTIF四分岐アダプターセット
イーエス・ウォーターネット¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷四分岐アダプターのセットです。四分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×4本、3/5PVCチューブ(約60cm×4本)のセットです。型式CTIF-A-08-N