絞り込み
ブランド
- 光合金
- モノタロウ(46)
- タカギ(440)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- アイリスオーヤマ(111)
- 住化アグリテック(111)
- 岩崎製作所(110)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る

自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
光合金¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
光合金¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】
光合金¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸気弁 【地域共通】
光合金¥9,798~税込¥10,778~1個8日以内出荷自動吸気弁 【地域共通】用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用材質(シール)VMQ、EPDM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)95
電動遠隔操作装置 【本州向け】
光合金¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷電動遠隔操作装置 【本州向け】適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GTセット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
光合金¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷不凍水栓柱【角型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
湯水抜栓 【本州向け】
光合金¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷湯水抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
光合金¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷ドレン専用湯抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
水抜栓 【本州向け】
光合金¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から8日以内出荷水抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
光合金¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷電動遠隔操作装置 【北海道向け】材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
光合金¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷から11日以内出荷不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
光合金¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
光合金¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35