絞り込み
ブランド
  • グローベン
  • モノタロウ(46)
  • GAONA(ガオナ)(194)
  • RAINBIRD(40)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • TOYOX(トヨックス)(72)
  • UNISON(ユニソン)(36)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
  • エスコ(67)
  • カクイチ(42)
  • カクダイ(393)
  • グリーンライフ(72)
  • サンホープ(242)
  • セフティー3(151)
  • タカギ(441)
  • ニッコーエクステリア(96)
  • ネタフィム(144)
  • 三洋化成(49)
  • 住化アグリテック(110)
  • 岩崎製作所(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16mmクイックストレート グローベン

    16mmクイックストレート

    グローベン
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
  • 16mmクイックチーズ グローベン

    16mmクイックチーズ

    グローベン(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
  • 16mmクイックエルボ グローベン

    16mmクイックエルボ

    グローベン
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
  • クイックエンド グローベン

    クイックエンド

    グローベン(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
    用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
  • 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン

    自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”

    グローベン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
    用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
  • 自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン

    自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

    グローベン
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
    材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • ミニパンチ グローベン

    ミニパンチ

    グローベン
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌日出荷
    16mmチューブに6mmストレートを差し込むための穴を開けます。
    仕様配管商品トラスコ品番124-7019質量(g)15
  • 90°ジェットスプレーユニット グローベン

    90°ジェットスプレーユニット

    グローベン
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    3日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7022質量(g)65
  • 6mmストレート(10個入) グローベン

    6mmストレート(10個入)

    グローベン
    ¥519税込¥571
    1袋
    翌日出荷
    16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。
    トラスコ品番124-7035質量(g)5
  • 6mmポリチューブ(10m巻) グローベン

    6mmポリチューブ(10m巻)

    グローベン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    16mmポリチューブから分岐して末端の散水口まで水を運びます。 外径6mm内径4mmのポリチューブです。 はさみで簡単に切れます。
    トラスコ品番124-7027質量(g)260
  • 6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン

    6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)

    グローベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
    トラスコ品番124-7023質量(g)600
  • 180°ジェットスプレーユニット(1セット) グローベン

    180°ジェットスプレーユニット(1セット)

    グローベン
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    4日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7025質量(g)65
  • グローベン ドリッパーノズル(10個入) グローベン

    グローベン ドリッパーノズル(10個入)

    グローベン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
  • 自動散水ドリップチューブセット グローベン

    自動散水ドリップチューブセット

    グローベン
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    9日以内出荷
    自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
    用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
  • 太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン

    太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション

    グローベン
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット
    当日出荷
    スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
    トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット
  • エコソーラーコントローラー(6系統用) グローベン

    エコソーラーコントローラー(6系統用)

    グローベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計です。 バッテリーを搭載していないので、交換の必要がありません。 バックアップバッテリーは不要です。 晴天時は約30分/日程度で充電が完了します。 大型ダイヤルとボタンで簡単操作です。
    トラスコ品番827-8779質量(kg)1.2
  • 6mmプラグ(10個入) グローベン

    6mmプラグ(10個入)

    グローベン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋
    翌日出荷
    ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。 つながっているので切り取ってご使用ください。 細い方を使います。
    トラスコ品番124-7030質量(g)5
  • 移動式ドリップチューブセット グローベン

    移動式ドリップチューブセット

    グローベン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
    用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
散水・かん水資材