絞り込み
ブランド
- グローベン
- モノタロウ(46)
- タカギ(440)
- カクダイ(392)
- サンホープ(223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- GAONA(ガオナ)(193)
- セフティー3(130)
- アイリスオーヤマ(108)
- 岩崎製作所(74)
- TOYOX(トヨックス)(71)
- グリーンライフ(53)
- 三洋化成(49)
- RAINBIRD(40)
- カクイチ(38)
- エスコ(34)
- ミヤコ(34)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 住化アグリテック(31)
- ハタヤリミテッド(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

16mmクイックストレート
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
16mmクイックチーズ
グローベン(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
16mmクイックエルボ
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”
グローベン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
グローベン¥649~税込¥714~1個当日出荷グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
ポリチューブ
グローベン¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)
グローベン¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。トラスコ品番124-7023質量(g)600
移動式ドリップチューブセット
グローベン¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
自動散水ドリップチューブセット
グローベン¥63,980税込¥70,3781セット9日以内出荷自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション
グローベン¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット