絞り込み
ブランド
  • グローベン
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • カクダイ(20)
  • タカギ(10)
  • エスコ(9)
  • YUYPRO(7)
  • セフティー3(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • いけうち(3)
  • ヤマホ工業(3)
  • アネスト岩田(2)
  • TRUSCO(1)
  • コンパル(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
  • 新倉工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン

    自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”

    グローベン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
    用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
  • 自動散水ドリップチューブセット グローベン

    自動散水ドリップチューブセット

    グローベン
    63,980税込70,378
    1セット
    9日以内出荷
    自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
    用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
  • 太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン

    太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション

    グローベン
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
    トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット
ガーデンクーラー