35ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,622件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コックつきカップリングセット カクダイ

    コックつきカップリングセット

    カクダイ
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • グラウンドノズル(流量調節つき) カクダイ

    グラウンドノズル(流量調節つき)

    カクダイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • グラウンドノズル(20) カクダイ

    グラウンドノズル(20)

    カクダイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • シルクノズル カクダイ

    シルクノズル

    カクダイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 散水チューブ接手(タケノコ式) カクダイ

    散水チューブ接手(タケノコ式)

    カクダイ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    内径15・18mmホース用。ナット回転式
    材質ABS/PP適合ホース内径(Φmm)15/18
  • オーロラハンドル小(GY/BK) タカギ

    オーロラハンドル小(GY/BK)

    タカギ
    ¥439税込¥483
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番663-5797品名オーロラハンドル小(GY/BK)長さ(m)135
  • ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG) タカギ

    ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG)

    タカギ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットセットです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3897適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • リフトメタル 軸受セット タカギ

    リフトメタル 軸受セット

    タカギ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
  • スクリーンセット(低水圧用・Oリング) タカギ

    スクリーンセット(低水圧用・Oリング)

    タカギ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    水圧が低い環境で本商品に取り替えることで勢いの改善に期待できます。適合品番:QG1571FJ,QG1571NB,QG1213NB
    用途園芸・清掃。低水圧環境トラスコ品番338-8293
  • Φ12ロングロックナット(DBR) タカギ

    Φ12ロングロックナット(DBR)

    タカギ
    ¥129税込¥142
    1個
    9日以内出荷
    コネクターとホースを繋ぐロックナットです。ホースリールの純正補修部品です。純正交換品番:R220TBR、R330TBR
    用途園芸・清掃トラスコ品番580-3901使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • 9mmジョイントバルブ タカギ

    9mmジョイントバルブ

    タカギ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    9mmホースの通水・止水の切替ができます。
    用途散水用。トラスコ品番758-2480材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • 蛇口ニップル(DBR) タカギ

    蛇口ニップル(DBR)

    タカギ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
  • ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPRO

    ミスト交換用部品 分岐蛇口

    YUYPRO
    ¥819税込¥901
    1個
    欠品中
    同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
  • ミスト用オプション 延長ホース20Mセット YUYPRO

    ミスト用オプション 延長ホース20Mセット

    YUYPRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。使用目的の場所までホースの長さが足りない時に便利です。ホースの延長や追加ミストの時に便利です。付属でミストスイッチも付いてます。
    用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。付属品ミストスイッチ1個トラスコ品番385-8425セット内容延長ホース20m×1個、ミストスイッチ×1個材質ホース:PE ミストスイッチ:PE長さ(mm)20000外径(Φmm)6
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
  • PVCオリフィス カクダイ

    PVCオリフィス

    カクダイ
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    呼13VP管用
    用途配管部材材質PVC
  • 清流・シャワーロングノズル92cm コンパル

    清流・シャワーロングノズル92cm

    コンパル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
    材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
  • メタルNEW・堅強ノズル コンパル

    メタルNEW・堅強ノズル

    コンパル
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
    材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
  • スーパージェットノズル コンパル

    スーパージェットノズル

    コンパル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
    材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • ホースジョイント 三洋化成

    ホースジョイント

    三洋化成
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
  • 蛇口プラグ 三洋化成

    蛇口プラグ

    三洋化成
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
  • マルチウォーターシャワー 後藤

    マルチウォーターシャワー

    後藤
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
    セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
  • インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)

    RAINBIRD
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • 1800ノズル HE-VANシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル HE-VANシリーズ

    RAINBIRD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
  • PCホースジョイント ブルー 浅香工業

    PCホースジョイント ブルー

    浅香工業
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースをつなぐ。
    用途ホースの継ぎ足しに。材質樹脂寸法(mm)45×35×35質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHREX用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除色イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • ホースリール ジュノ 三洋化成

    ホースリール ジュノ

    三洋化成
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
    付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
    用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
  • 水抜栓 UNISON(ユニソン)

    水抜栓

    UNISON(ユニソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
    材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット

    GAONA(ガオナ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    6日以内出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
    付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.3
  • これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
  • これエエやん ホースバンド 手締め GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホースバンド 手締め

    GAONA(ガオナ)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。 工具不要で取付簡単です。 つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
    材質ステンレス、ポリプロピレン
  • これエエやん ホース接手 延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホース接手 延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    散水ホース同士をつなぐための接手です。 ホース同士を接続できます。
    材質ステンレス
  • これエエやん 噴霧ノズル チーズ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 噴霧ノズル チーズ

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
    付属品シールテープ(1m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ロング ホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水

    GAONA(ガオナ)
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    ¥259税込¥285
    1セット
    9日以内出荷
    ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
    材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
散水・かん水資材