絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,807件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHRE15DX共立(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
599税込659
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 背負フレーム 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 付属品背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 付属品背負動力噴霧機SHRE15DX共立
499税込549
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.07MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
189税込208
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE20DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHRE20DX共立
728税込801
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 燃料タンク 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 燃料タンク 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 薬剤タンク 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
71税込78
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
【部品】 クランクケース 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 クランクケース 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負式噴霧機ESK815-SC新ダイワ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
119税込131
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHPE2025DX 共立【部品】 スロットル 背負動力噴霧機SHPE2025DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHRE15DX 共立【部品】 クラッチ 背負動力噴霧機SHRE15DX共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
高圧ホース(T)8.5*50mK付G1/4 黒(14.5) 麻場高圧ホース(T)8.5*50mK付G1/4 黒(14.5)麻場
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)6.8
高圧ホース(T)8.5*20mK付G1/4 黒(14.5) 麻場高圧ホース(T)8.5*20mK付G1/4 黒(14.5)麻場
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)2.7
高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5) 麻場高圧ホース(T)8.5*30mK付G1/4 黒(14.5)麻場
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂、ポリエステル糸質量(kg)3.9
ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13 麻場ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.8タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)13商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10 麻場ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10麻場
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.7タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)10商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18 麻場ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)4.1タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×570最高圧力(MPa)0.4液量(L)18商品タイプ背負式
30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM 麻場30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM麻場
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1電源AC100Vモーターコード長さ(m)5最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)(噴霧)20ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)液量(L)30
ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」 麻場ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」麻場
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(kg)1電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
ポンプティ MP-391A 麻場ポンプティ MP-391A麻場
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)9.3電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)10ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060 麻場蓄圧式 ホームスプレー 6RS HPS-3060麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2.3径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040 麻場蓄圧式 ホームスプレー 4RS HPS-3040麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450質量(kg)2径(Φmm)190最高圧力(MPa)0.4
薬剤散布機 TK-1 日本プラントシーダー薬剤散布機 TK-1日本プラントシーダー
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
シーダーテープ用播種機に取り付ける専用薬剤散布機です。駆動軸が車輪軸と連結回転しますので、薬剤散布量のバラツキがありません。
用途容量1.6L 散布量調整機能付き
ハンディースプレッダー DAISHIN(大進)ハンディースプレッダーDAISHIN(大進)
859税込945
1個
翌々日出荷
用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレードリップとシャワーの2種類のノズル付き使わない時はノズルをボトル本体に収納可能本体を握ると散水出来るボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル容量(mL)450質量(g)947寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトルボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)186タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)0.75温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27
マイクロンスプレー ラビット ダリヤマイクロンスプレー ラビットダリヤ
839税込923
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ワンストロークで細かな切を連続噴射一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。材質本体:PP/容器:PET容量(mL)200種類手動式
ラビットスプレー ダリヤラビットスプレーダリヤ
649税込714
1個(200mL)
6日以内出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質本体:ポリプロピレン、容器:PET幅(mm)88容量(mL)水:200高さ(mm)240奥行(mm)58
ミニマ播種機 MH-2 麻場ミニマ播種機 MH-2麻場
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
1時間に2500回の播種が可能です。 杖のように刺して播種するため、腰に負担がかかりません。 深さも調節できるため、発芽率を上げることができます。 ロート (種子詰まり防止器) や特殊毛ブラシにより種を傷めず播種できます。 ドリルプレートの交換で大種から小種まで対応可能です。
用途播種付属品ドリルプレート質量(kg)2.3タンク容量(L)1
散粒機 SN-8 麻場 麻場散粒機 SN-8 麻場麻場
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。
用途散粒質量(kg)1.9タンク容量(L)8散布幅(m)5~7
肥料散布器 SA-25Z1 麻場肥料散布器 SA-25Z1麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
袋口に漉しアミ付き 握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。 背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。
用途散粉・散粒質量(kg)2.5タンク容量(L)25最大投入量(g)20000
エンジンポンプ AKP-250D 麻場エンジンポンプ AKP-250D麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
用途洗浄・散水質量(kg)5.3最大揚程(m)35揚水量(L/min)115口径(mm)25エンジン型式D26C 2サイクル
防除機・噴霧器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら