絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 防除機・噴霧器

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
3,807件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中六角二頭口(ISO) オーミヤ中六角二頭口(ISO)オーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)75質量(g)90ノズル径(Φmm)穴:0.9噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
エルボ一頭口(ISO) オーミヤエルボ一頭口(ISO)オーミヤ
939税込1,033
1個
翌々日出荷
用途果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。全長(mm)41.5質量(g)40ノズル径(Φmm)穴:2噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-120型(G1/4)ヤマホ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アルミズーム6-90型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-90型(G1/4)ヤマホ工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アルミズーム6-70型(G1/4) ヤマホ工業アルミズーム6-70型(G1/4)ヤマホ工業
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
半自動4L用イエローホース セフティー3半自動4L用イエローホースセフティー3
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
噴霧器用パッキンセット Y セフティー3噴霧器用パッキンセット Yセフティー3
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。
用途噴霧器パーツ。適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器材質ゴム
アルミジョーゴ セフティー3アルミジョーゴセフティー3
789税込868
1個
翌々日出荷
燃料や薬液などを取り分ける際に便利です。アルミ製で熱に強く煮沸消毒も可能です。
用途燃料・薬液補給、噴霧作業補助用品。材質アルミニウム直径(Φcm)12下口径(Φmm)14
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
用途部品の交換に
エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品 工進背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番LS-7-AAA-2関連資料部品展開図(0.61MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15H-AAA-0関連資料部品展開図(0.45MB)
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SLS-15HN-AAA-0関連資料部品展開図(0.45MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-9-AAA-0関連資料部品展開図(0.71MB)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-9SC-AAA-0関連資料部品展開図(0.74MB)
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品 工進ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-10-AAA-0関連資料部品展開図(0.38MB)
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ[EA115YL-1~-3用]アクセサリーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ノズルの角度を自由に変えることができます。
石灰散布機 石灰ゼスト タイショー石灰散布機 石灰ゼストタイショー
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980
[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ[EA115YL-1~-3用]アクセサリーエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
用途除草剤噴口EA115YL-1~-3用。
背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ背負動力噴霧機 トマボーイAアリミツ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
静電ノズル 10頭口 +2輪カート アリミツ静電ノズル 10頭口 +2輪カートアリミツ
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除仕様ノズル頭口:10全長(mm)ノズル:1330質量(kg)ノズル:3.3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.5
背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ背負動力噴霧機 ハッピーアリミツ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池ポンプギヤポンプ充電時間(分)40関連資料(28.64MB)
すずらん式静電ノズル 4頭口 アリミツすずらん式静電ノズル 4頭口アリミツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3関連資料(28.64MB)散布幅(m)1.32
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎アリミツ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)関連資料(28.64MB)
静電ノズル タテ噴口式  2頭口 アリミツ静電ノズル タテ噴口式 2頭口アリミツ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65関連資料(28.64MB)散布幅(m)0.46
アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用) アリミツアルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用)アリミツ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
置いたままでラクラク噴霧!背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本関連資料(28.64MB)
カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用 アリミツカート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用アリミツ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
ホース(SD-R30用) アリミツホース(SD-R30用)アリミツ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
マルチライト噴口 ヤマホ工業マルチライト噴口ヤマホ工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
用途散布
静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業静電噴口(一般型)FS-70みのる産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
巻取型大型(より戻しなし) 永田製作所巻取型大型(より戻しなし)永田製作所
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
ホース巻取機です。
フランジ内径(Φmm)41
農薬吸入計量器 共福産業農薬吸入計量器共福産業
249税込274
1個
3日以内出荷
農薬や液肥の希釈に便利です。
用途農薬や液肥の計量に。
PPメートルグラス 100ml 共福産業PPメートルグラス 100ml共福産業
799税込879
1個
4日以内出荷
液体の計量に便利。100mlまで計量できます。
用途農薬や液肥の計量に。内容量(mL)100
立ち上がりボールコック パイプ付 オーミヤ立ち上がりボールコック パイプ付オーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
用途農業用噴霧ノズル径(Φmm)13(G1/4)パイプ外径(Φmm)18パイプ内径(Φmm)13
ピタットステンノズルパイプ オーミヤピタットステンノズルパイプオーミヤ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ノズルパイプ1.6号(485mm)~3号(900mm)までの長さを自在に調節可能です。 腐食に対して強い耐性を持ち、屋外使用に最適なステンレス素材を採用しています。 重量はわずか約100g。(ノズルパイプ2.5号相当)強度に優れるステンレスを採用することでパイプを薄肉化でき、軽量性を実現しています。 手袋や手が濡れていても滑らずに回転しやすい、ローレットグリップを採用しています。 ボールコックや各種噴口と接続が容易なG1/4ネジを採用しています。オスネジ側にはパッキンが標準で付属します。
用途中間継ぎ金具付属品パッキン(オスネジ側のみ)材質ステンレス長さ(mm)485~915質量(g)108接続ねじG1/4(オス)xG1/4(メス)耐圧(MPa)4
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
ボールコック オーミヤボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性材質(ハンドル)ステンレス
防除機・噴霧器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら