絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(18)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- トンボ工業(8)
- 浅香工業(6)
- J - FIT(5)
- TRUSCO(4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
- 丸善工業(3)
- 丸三(3)
- アイデア・サポート(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- STS(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 浅野木工所(2)
- 千吉(2)
- OWL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- SENNARI(2)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
質量(kg)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(3)
- 1~1.5未満(7)
- 1.5~2未満(6)
- 2~2.5未満(2)
- 2.5~3未満(2)
- 3.5~4未満(5)
- 4~4.5未満(4)
- 4.5~5未満(3)
- 5~5.5未満(1)
- 6.5~7未満(1)
- 7~7.5未満(1)
- 7.5~8未満(3)
- 8.5~9未満(2)
- 9~9.5未満(2)
- 14~16未満(2)
「材質(頭)」から絞り込む

絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷ハンドグリップ付き仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm
穴掘るゾー
SENNARI¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷75mm定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
エンピ細 T字柄
SENNARI¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃幅(mm)90柄長さ(mm)850刃長(mm)360材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
穴掘機 アースドライバー
STS(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷材質アルミ合金、プラスチック付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
油圧横掘オーガー343×274×515赤
丸善工業¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤
丸善工業¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg
丸善工業¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5