絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- トンボ工業(8)
- 浅香工業(6)
- J - FIT(5)
- TRUSCO(4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
- 丸善工業(3)
- 丸三(3)
- アイデア・サポート(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- STS(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 浅野木工所(2)
- 千吉(2)
- OWL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- SENNARI(2)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
質量(kg)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(3)
- 1~1.5未満(7)
- 1.5~2未満(6)
- 2~2.5未満(2)
- 2.5~3未満(2)
- 3.5~4未満(5)
- 4~4.5未満(4)
- 4.5~5未満(3)
- 5~5.5未満(1)
- 6.5~7未満(1)
- 7~7.5未満(1)
- 7.5~8未満(3)
- 8.5~9未満(2)
- 9~9.5未満(2)
- 14~16未満(2)
「材質(頭)」から絞り込む

アルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mm
J - FIT¥8,698税込¥9,5681丁5日以内出荷ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1200頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
ガーデン ほりスコ
コンパル¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800
アースオーガードリル(エンジン式)
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A排気量(cc)63
コア4点スケール
アイデア・サポート¥5,698税込¥6,2681台5日以内出荷採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
穴掘
金象PROLINE¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷スチール製の縦穴掘り複式ショベル用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
穴掘り 複式ショベル
OWL¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷縦穴掘り用の複式ショベルです。用途柱や杭などを立てるときの縦穴を掘る下穴堀作業に。全長(mm)1400質量(g)4500穴径(mm)155![オールステンレススコップ#2 トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327156-181026-02.jpg)
オールステンレススコップ#2
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状スコップ形全長(mm)1050材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9254板厚(mm)1.5刃先(mm)367刃先幅寸法(mm)275
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状穴明丸形全長(mm)970トラスコ品番411-5775質量(kg)1.1板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
マルチユースセパレートスコップ
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60
トリホールドスコップ
SIGNET(シグネット)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。高い耐久性と軽量さを両立しています。ポーチ付きです。用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:70以内、皿部:W55×D210質量(g)約795ケース寸法(mm)W200×D270×H5組立寸法(mm)W155×D570×H55折りたたみ寸法(mm)W155×D235×H55
ホルンジャー
丸三¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格三枚羽式24穴用
ホルンジャー
丸三¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格三枚羽式35穴用
ホルンジャー
丸三¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷このホルンジャーをチャック式の電動ドライバー・ドリルに装着する事で、作物の苗や苗木を植える際に大変だった穴掘りが簡単・素早く穴を掘ることができる。柔らかくふかふかした穴が掘れる。穴をあけた際に穴が固くならず、植物の根が影響を受けることなく活着することができます。用途いちご、花、野菜、苗木の植え付けに便利な穴掘り機。備考要ドリルチャック規格Rカップ式
軽量パイプ柄ショベル
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
RS PRO シャベル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO 13仕様タイプ = ハンドシャベルカラー = 黒ハンドル材質 = ウッドサイズ = 225 x 120 x 430 mm長さ = 225mm幅 = 120mm
ポリカ車載スコップ 10個セット
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781本(1箱×10本)翌々日出荷【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。用途除雪・雪かき種別角形材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
キーレルショベル 水研刃付
J - FIT¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです。重量は1.66kgです。刃付け加工によって切れ味が抜群となっています。また、土刺さりも非常に良いです。造園関係で活躍することは言わずもがな、一般用途にも幅広く使うことができます。刃先板の厚さは2mmになっており、刃先の強度があがっています。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。長さ(mm)290厚さ(mm)(刃先板)2全長(mm)970肩幅(mm)185
アルミ柄パンチング側溝ショベル 800mm
J - FIT¥7,998税込¥8,7981丁5日以内出荷ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)800頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2
J - FIT¥9,698税込¥10,6681丁5日以内出荷ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです。ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです。少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1060頭部長(mm)365刃先幅寸法(mm)276
G-SCOOP印 複式ショベル
浅野木工所¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷G-SCOOPシリーズのポストホールディガー。用途地面の穴あけ作業に。全長(mm)1400頭部寸法(mm)120×230
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800
コア測定金具 エスカルゴ
アイデア・サポート¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。材質ステンレス質量(g)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60長さ(mm)140



















![オールステンレススコップ#2 トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327156-181026-02.jpg)