絞り込み
全長(mm)
先幅(mm)
ブランド
- フジカワ(12)
- 浅野木工所(8)
- 浅香工業(7)
- 千吉(5)
- 千吉 金(4)
- 安隨製作所(4)
- 大五郎(3)
- SENNARI(3)
- ゴールデンスター(2)
- トンボ工業(1)
- 金象印(1)
- 豊稔企販(1)
- 五九郎(1)
- 雄峰(1)
- 近與(1)
- 喜久和(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(4)
240~260未満(3)
260~280未満(4)
280~300未満(4)
350~400未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(12)
1200~1400未満(2)
1400~1600未満(1)

かがみ鍬 備中鍬
千吉¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)890
本職仕様 鍛造備中鍬
安隨製作所¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。用途開墾・収穫柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫
金象印 三本備中鍬
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁翌日出荷三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.8頭部長(mm)205頭部幅(mm)165
象 三本鍬1050椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(g)850頭部長(mm)155頭部幅(mm)130
金象印 三本備中鍬タモ柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)185頭部幅(mm)140
伸縮式木製替板レーキ S付
浅香工業¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部:16全長(mm)約980~1590質量(kg)1.2先端寸法(mm)95×600
鍛造 片手備中鍬
安隨製作所¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど柄長さ(mm)390材質(柄部)椎
四本万能鍬
SENNARI¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途耕作地の整地から根菜類の収穫。刃長(mm)220刃幅(mm)190柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
金象印 ステンレス三本鍬
浅香工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.1頭部長(mm)180頭部幅(mm)130
手造り 三本備中鍬 1200樫柄付
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)210先幅(mm)180
三本備中鍬 1200樫柄付
金象印(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)205先幅(mm)165
鍛造 三本爪備中鍬
安隨製作所¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。用途家庭菜園柄長さ(mm)900材質(柄部)椎爪長さ(mm)235先幅(mm)135総質量(kg)1
白柄手打 ミニ三本鍬 900mm
浅野木工所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷柄が長いので、立ったままでも作業が楽々!小さめに作られた三本鍬です用途土起し、穴掘りに。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)920頭部寸法(mm)135×170柄長さ(mm)900
鍛造 三本爪備中鍬 補強付
安隨製作所¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。用途家庭菜園柄長さ(mm)900材質(柄部)椎(焼ニス)爪長さ(mm)235先幅(mm)135総質量(kg)1
小型三本鍬
近與¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。全長1070mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。用途畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。幅(mm)125全長(mm)1080質量(g)1150材質(頭)高炭素鋼
畑万能 群馬・埼玉型
千吉 金¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。群馬・埼玉地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。畑の耕起、土寄せ、除草作業に便利です。用途鍬。仕様群馬・埼玉型材質頭部:刃物鋼 柄部:木
畑万能鍬 3.3尺柄
SENNARI(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。用途畑の耕うん。刃長(mm)335刃幅(mm)230柄長さ(mm)1000材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
三ッ又鍬
SENNARI¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷初心者にも扱いやすい軽量タイプです。土刺さりの良い鍛えぬかれた三本刃の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途耕作地の土起こしや整地、根菜類の収穫。刃長(mm)155刃幅(mm)205柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
ステンレス備中鍬
千吉¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷サビに強いステンレス製で、お手入れ簡単。田畑の耕起、砕土、穴掘りに便利です。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。ステンレス製でサビに強く、衛生的です。用途鍬。仕様L型クサビ付・ステンレスヘッド材質ヘッド:ステンレス 柄:樫
備中鍬樫柄付
ゴールデンスター¥9,598税込¥10,5581丁翌々日出荷プロユースにお勧め、樫柄付の本職タイプ用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に寸法(mm)1050×170×280全長(mm)1050材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
備中鍬(小)
ゴールデンスター¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷鍛造造り用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に寸法(mm)1050×135×190全長(mm)1050材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
園芸備中鍬
千吉¥2,998税込¥3,2981個当日出荷L型クサビ採用で、柄痩せ時などに頭が飛びにくい安全設計です。田畑の耕起、砕土、穴掘りに便利です。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。中心の爪を起点にし、両側の爪を溶接することで、強度が増し強い負荷に耐えられるようになっています。用途鍬。仕様L型クサビ付材質刃部:S50C、柄:樫頭部全鋼
ステンとりかえっこ鍬 バチ型4本備中
フジカワ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)175全長(mm)260質量(g)1100材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)260
ステンとりかえっこ鍬 バチ型3本備中
フジカワ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)175全長(mm)260質量(g)1050材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)260
ステンとりかえっこ鍬 2本備中
フジカワ¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)130全長(mm)245質量(g)630材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)245
ステンとりかえっこ鍬 3本備中
フジカワ¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)140全長(mm)230質量(g)650材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)230