絞り込み
特性
  • -(1)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(2)
測定範囲(℃)
  • 0~80
  • 0~50(80)
  • 0~60(6)
  • -5~50(19)
  • -9.9~50(29)
  • -10~50(53)
  • -10~60(19)
  • -15~40(8)
  • -20~40(19)
  • -20~50(15)
  • -20~60(10)
  • -20~70(4)
  • -20~80(13)
  • -30~50(37)
  • -30~60(4)
  • -40~70(6)
  • -40~80(5)
  • -50~70(5)
  • -100~300(3)
  • -200~1370(5)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ライン精機(1)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)アラームあり
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
黒球型 熱中症指数データロガー A&D(エー・アンド・デイ)黒球型 熱中症指数データロガーA&D(エー・アンド・デイ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計高精度・高分解能高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)温湿度計(挿入形 ハードタイプ)CHINO(チノー)
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)黒球型 熱中症指数データロガー 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1台
41日以内出荷
一般校正証明書付きJIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)湿度測定範囲(%)10~90RH動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚に取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
デジタル温湿度計 ライン精機デジタル温湿度計ライン精機
28,980税込31,878
1個
当日出荷
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計