絞り込み
形状

丸型(3)

角型(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 倉敷化工(1)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(5)
最大許容荷重(N)
- 8000(3)
- 8100(1)
- 19600(1)
ねじの呼び
- M16
- -(1)
- M3(5)
- M4(7)
- M5(1)
- M6(10)
- M8(10)
- M10(8)
- M12(8)
- M20(1)
接続方式
- 両端おねじ(1)
- 両端めねじ(1)
- 片端おねじ(2)
- 片端めねじ(1)
両端おねじ・両端めねじ・片端おねじ・片端めねじ
適合用途
- 緩衝(3)
- 防振(2)
緩衝・防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

丸型(3)

角型(2)

角型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝