絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 19(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.26
  • 0.06(2)
  • 0.07(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.117(1)
  • 0.13(5)
  • 0.15(1)
  • 0.18(5)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.27(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.65(1)
特長
  • 耐熱(2)
基材
  • ポリエステル(2)
粘着剤
  • アクリル系(2)
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 25(3)
15・25
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装・ハーネスとは、自動車内の配線など、複数の電気配線を束にしたハーネスに使用される絶縁のビニールテープを指しています。ワイヤーハーネスなどの結束用のテープは、車の電気配線用に開発された粘着テープなので、エンジンルーム内の環境にも適応。色は黒のほかに、白、赤、青など各色がそろっています。手で切断できる絶縁テープは、複雑な形の梱包やドラム缶のカンシールなどに最適です。アセテートクロスの粘着テープは、なじみが良く、耐熱性にも優れています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(2)
19(2)
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
水系アクリル粘着剤PET不織布テープ tesa(テサ/テサテープ)水系アクリル粘着剤PET不織布テープtesa(テサ/テサテープ)
569税込626
1巻
5日以内出荷
水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。
用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1巻ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ電装・ハーネス