絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(56)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • アルインコ(12)
  • 長谷川工業(11)
  • 光洋機械産業(10)
  • ムラテックKDS(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • コンドーテック(8)
  • FSC藤原産業(8)
  • 大洋製器工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • 単クランプΦ13穴付 国元商会

    単クランプΦ13穴付

    国元商会(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性溶融めっき鋼板タイプ兼用自在適合つかみ幅(mm)48.6
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • 単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会

    単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

    国元商会(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
  • KS Nクランプ 国元商会

    KS Nクランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
    適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • KS傾斜ステップ 国元商会

    KS傾斜ステップ

    国元商会(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会

    KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)

    国元商会(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
  • KS幅木留めクランプ 国元商会

    KS幅木留めクランプ

    国元商会
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • KS伸縮ブラケット 国元商会

    KS伸縮ブラケット

    国元商会(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    適合つかみ幅(mm)0~40ボルト平径(mm)21
  • 単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会

    単クランプ ボルト付(W1/2×25)

    国元商会
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
    仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
  • ネット吊用単クランプ 国元商会

    ネット吊用単クランプ

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
    仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
  • KSパイプクランプ 国元商会

    KSパイプクランプ

    国元商会(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
  • グレーチング吊金具 国元商会

    グレーチング吊金具

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • KSクランプ万能カバー スポット 国元商会

    KSクランプ万能カバー スポット

    国元商会
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
  • KSネットキャッチ 国元商会

    KSネットキャッチ

    国元商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
    仕上有色クロメート・金色適合つかみ幅(mm)5~40ボルト平径(mm)21
  • KSコ型 (押ボルト付) 国元商会

    KSコ型 (押ボルト付)

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(25個)
    当日出荷
    吊金具以外にも広範囲な用途があります。
    適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
  • KSスマートロック 国元商会

    KSスマートロック

    国元商会
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
    規格(社)仮設工業会非該当品仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっきクランプ径(Φmm)48.6・42.7
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
    長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
  • 吊チェーン用単クランプ 国元商会

    吊チェーン用単クランプ

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • KSグラビティクランプL 国元商会

    KSグラビティクランプL

    国元商会
    759税込835
    1個
    当日出荷
    最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
    仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • シートクランプ 国元商会

    シートクランプ

    国元商会
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板
  • KSメトロポスト 国元商会

    KSメトロポスト

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
    質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • KS万能スイング 国元商会

    KS万能スイング

    国元商会
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
    タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • コ型クランプ 1型 国元商会

    コ型クランプ 1型

    国元商会
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • KS ALC壁つなぎ控え 国元商会

    KS ALC壁つなぎ控え

    国元商会
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
    許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
  • KSクランプ万能カバー 国元商会

    KSクランプ万能カバー

    国元商会
    25,980税込28,578
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
    材質樹脂
  • KSクロスタイ 国元商会

    KSクロスタイ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSアンバ部品 国元商会

    KSアンバ部品

    国元商会
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    仕様踏板質量(kg)2
  • KSアンバ 国元商会

    KSアンバ

    国元商会(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。 コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。 踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
    仕様踏板なし質量(kg)8仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
  • KSむげんくん 国元商会

    KSむげんくん

    国元商会
    43,980税込48,378
    1セット(10組)
    4日以内出荷
    現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
仮設機材