3ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
305件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
  • 単管クランプ(同径型) 大洋製器工業

    単管クランプ(同径型)

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • パイプジョイント金具 固定ベース HOJO

    パイプジョイント金具 固定ベース

    HOJO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ウルトラワイドベース アラオ

    ウルトラワイドベース

    アラオ
    26,980税込29,678
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    ・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
    用途足場支柱の沈み防止用敷板
  • ボンジョイント(C型ジョイント) 平和技研

    ボンジョイント(C型ジョイント)

    平和技研
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)
    欠品中
    用途単管接続用質量(kg)0.7サイズΦ48.6
  • くい丸システムズ 手打ちハンドル 君岡鉄工

    くい丸システムズ 手打ちハンドル

    君岡鉄工
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    手打ち時にくい丸を離れて支えることのできるハンドルです。
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンドセット

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
    セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
  • くい丸システムズ チェーンフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ チェーンフック

    君岡鉄工(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • 直線ジョイント 大洋製器工業

    直線ジョイント

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    足場などの荷重のかかる場所に使用します。
    仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • 25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    25.4クランプ 自在型

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    949税込1,044
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
    用途25.4パイプ/丸棒用に材質仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
  • グレーチング吊金具 国元商会

    グレーチング吊金具

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ

    80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

    エスコ
    660税込726
    1個
    欠品中
    上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
    材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
  • 鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器

    鉄骨橋梁用親綱支柱

    セイコー機器
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
    用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
  • KSコ型 (押ボルト付) 国元商会

    KSコ型 (押ボルト付)

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(25個)
    当日出荷
    吊金具以外にも広範囲な用途があります。
    適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KSクランプ万能カバー スポット 国元商会

    KSクランプ万能カバー スポット

    国元商会
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
  • T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき タカミヤ

    T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき

    タカミヤ
    19,980税込21,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • くい丸システムズ 板ハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 板ハンガー

    君岡鉄工
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ ロープフック

    君岡鉄工
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ C型フック 君岡鉄工

    くい丸システムズ C型フック

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
  • ハイポイント 300H アラオ

    ハイポイント 300H

    アラオ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • 単管パイプベース支柱金具 エスコ

    単管パイプベース支柱金具

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
    材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
  • パッチンクリップ アラオ

    パッチンクリップ

    アラオ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    道具を使用せず手で簡単に着脱できます。 耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
    用途あらゆるシート類の単管固定に。仕様48.6Φ単管用トラスコ品番342-9020材質PP質量(g)100
  • ロングジャッキベース 平和技研

    ロングジャッキベース

    平和技研
    12,980税込14,278
    1式(4個)
    当日出荷
    長さ(mm)ネジ棒:約600質量(kg)4.7表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • 吊チェーン用単クランプ 国元商会

    吊チェーン用単クランプ

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
  • KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研

    KTコーナージョイント(48.6用)

    平和技研
    29,980税込32,978
    1ケース(20本)
    当日出荷
    単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
    質量(kg)0.78サイズΦ48.6
  • くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品) 君岡鉄工

    くい丸システムズ のぼり旗スタンド(単品)

    君岡鉄工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)31.8
  • 単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ゴムキャップ

    JAPPY
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質天然ゴム質量(g)134
  • 単管パイプ用ジョイント キャップ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント キャップ

    JAPPY
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)135
  • 六役チャックⅠ型 津軽工業

    六役チャックⅠ型

    津軽工業
    43,980税込48,378
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
    クランプ径(Φmm)42.7/48.6質量(kg/個)1.12
  • パイプジョイント金具 端末バンド HOJO

    パイプジョイント金具 端末バンド

    HOJO
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプソケット SUS304 ヘアーライン SUGICO(スギコ)

    パイプソケット SUS304 ヘアーライン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • パイプジャッキベース タカミヤ

    パイプジャッキベース

    タカミヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
    トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1本
    当日出荷
    仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1本
    当日出荷
    仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • 横移動用安全滑車 セイコー機器

    横移動用安全滑車

    セイコー機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
    型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
  • 伸縮ブラケット 信和(仮設機材)

    伸縮ブラケット

    信和(仮設機材)
    17,980税込19,778
    1袋(4.4kg×4本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
仮設機材