絞り込み
ブランド
- タカミヤ(33)
- HOJO(33)
- エスコ(30)
- 国元商会(28)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- ジョイント工業(21)
- 君岡鉄工(20)
- 信和(仮設機材)(17)
- フクビ化学(9)
- コンドーテック(7)
- FSC藤原産業(7)
- ムラテックKDS(6)
- 大洋製器工業(6)
- JAPPY(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ドウシシャ(3)
- 津軽工業(3)
- 東京富士商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

かん太PRO エンド羽根付き金具
ジョイント工業¥66,980税込¥73,6781箱(36個)5日以内出荷単管パイプの端につける羽根つきキャップ。筋交い金具との接続や任意の角度を出したい場合に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)78×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)359RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンドキャップ金具
ジョイント工業¥85,980税込¥94,5781箱(48個)5日以内出荷単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)30×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)290RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具
ジョイント工業¥75,980税込¥83,5781箱(10個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)135×140×140使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)2000適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)1652RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO シングル羽根付き板留め金具
ジョイント工業¥74,980税込¥82,4781箱(36個)5日以内出荷片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)100×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)463RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーY継ぎ金具
ジョイント工業¥61,980税込¥68,1781箱(24個)5日以内出荷3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×90使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)915RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7
FSC藤原産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
単管ゲージスタンド
FSC藤原産業¥11,900税込¥13,0901本当日出荷周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
ステンワンタッチソケット 丸パイプ用
SUGICO(スギコ)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷パイプをソケットに落とし込むだけで簡単に取付けできます。ソケットの両側に外れ止め用のボッチ付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×2材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
ブラックミニクラ
アラオ¥11,980~税込¥13,178~1箱(20個)翌々日出荷◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!色ブラック
パイプジョイント金具 ケラバ三方
HOJO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 サドルフック
HOJO¥589税込¥6481個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 角端
HOJO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 クロス型
HOJO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 クロス型
HOJO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 門扉セット
HOJO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丁番セット (門扉用)。上・下部用、各1ヶ入。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 角コーナー
HOJO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 強力打ち掛金
HOJO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用打ち掛金(門扉用)。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質ステンレス
パイプジョイント金具 直角下部
HOJO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用直角下部(門扉用)。用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38
(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
単管取付用穴開きクランプ
エスコ¥2,170税込¥2,3871個4日以内出荷Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
鉄筋フック
アラオ¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!規格D10~D16鉄筋対応
ハイリング
アラオ¥41,980~税込¥46,178~1個(1000箱)当日出荷浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です用途水膨張止水板に。
伸縮マルチロッド用オプション アーム
ムラテックKDS¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
伸縮マルチロッド
ムラテックKDS¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から3日以内出荷最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
ハウスクランプ
平和技研¥8,598~税込¥9,458~1ケース(10個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
ミニネットブランケット
平和技研¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
ネットブランケット
平和技研¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509