絞り込み
ブランド
- タカミヤ(34)
- HOJO(33)
- エスコ(30)
- 国元商会(28)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- ジョイント工業(21)
- 君岡鉄工(20)
- 信和(仮設機材)(17)
- フクビ化学(9)
- コンドーテック(7)
- FSC藤原産業(7)
- ムラテックKDS(6)
- 大洋製器工業(6)
- JAPPY(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ドウシシャ(3)
- 津軽工業(3)
- 東京富士商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ネットブランケット
平和技研¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
ロックジョイント
平和技研¥21,980税込¥24,1781箱(30個)5日以内出荷仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
カベツナギ
平和技研¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
単管セパレーター
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100本)5日以内出荷から10日以内出荷テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。用途単管に巻き付けてスラブとの縁切にサイズ(mm)240×500L
すじかい止めクランプ
平和技研¥27,980税込¥30,7781箱(50個)5日以内出荷グラビティロック、折れピン式用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
ネットホールドクランプ
平和技研¥24,980税込¥27,4781箱(25個)5日以内出荷鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
KSクランプ万能カバー
国元商会¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)4日以内出荷メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。材質樹脂
ハンドルカバー
ユニット¥8,098税込¥8,9081セット(10個)3日以内出荷泡素材なので衝撃をしっかり吸収します。 一体型なので取付簡単。上からはめこむだけでOK。材質発泡ポリエチレン質量(g)380ベース寸法(mm)80×240×40
KSクロスタイ
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(200個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき
KSむげんくん
国元商会¥43,980~税込¥48,378~1セット(10組)4日以内出荷現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
KSエンドキャップ
国元商会¥11,980~税込¥13,178~1セット(120個)ほか当日出荷から4日以内出荷単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
G型
ブルマン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。仕様ラチェット:41質量(kg)8.8基本使用荷重(t)7寸法A(mm)290寸法F(mm)85寸法D(mm)50寸法E(mm)40寸法B(mm)185寸法C(mm)150クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]
コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(30本)5日以内出荷ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。質量(kg)0.68サイズΦ48.6
AL-SPEEDER専用ホルダー
タカミヤ¥17,980税込¥19,7781箱(30個)4日以内出荷アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。質量(kg)0.5規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
Tマルキャッチ
タカミヤ¥36,980税込¥40,6781箱(20個)4日以内出荷1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
くい丸システムズ 足場板コーナー
君岡鉄工¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ 丸太スタンド
君岡鉄工¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき
くい丸システムズ 看板コーナー
君岡鉄工¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フレームパイプハンガー
君岡鉄工¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスロック
君岡鉄工¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ フェンスベース
君岡鉄工¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。適合パイプ径(Φmm)48.6
くい丸システムズ アングルサンド
君岡鉄工¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。 太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6