5ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
305件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • ワンタッチジョイント アラオ

    ワンタッチジョイント

    アラオ
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
    タイプ固定
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • シートクランプ 国元商会

    シートクランプ

    国元商会
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板
  • 六役チャックⅡ型 PAT.P 津軽工業

    六役チャックⅡ型 PAT.P

    津軽工業
    46,980税込51,678
    1ケース(20個)
    当日出荷
    6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1.08
  • シートクランプ 平和技研

    シートクランプ

    平和技研
    26,980税込29,678
    1ケース(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • NK壁つなぎ 信和(仮設機材)

    NK壁つなぎ

    信和(仮設機材)
    23,980税込26,378
    1本(2.05kg×10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
  • ビームセットピン タカミヤ

    ビームセットピン

    タカミヤ
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.10
  • 回転ベース タカミヤ

    回転ベース

    タカミヤ
    32,980税込36,278
    1箱(20個)
    当日出荷
    質量(kg)1.7表面処理ユニクロメート
  • TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤ

    TOP壁つなぎHⅡ型

    タカミヤ
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
    許容荷重(kN)4.41
  • 異径ジョイント タカミヤ

    異径ジョイント

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.61
  • Tキャッチクランプ クイック37 タカミヤ

    Tキャッチクランプ クイック37

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
    質量(kg)1
  • T角クランプ60角 タカミヤ

    T角クランプ60角

    タカミヤ
    25,980税込28,578
    1箱(16個)ほか
    4日以内出荷
  • くい丸システムズ 足場板ハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 足場板ハンガー

    君岡鉄工
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ 看板中間 君岡鉄工

    くい丸システムズ 看板中間

    君岡鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 水切定木 B-15型 フクビ化学

    水切定木 B-15型

    フクビ化学
    79,980税込87,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用 フクビ化学

    ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用

    フクビ化学
    47,980税込52,778
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
    長さ(m)1.82
  • コーナー定木 A型 フクビ化学

    コーナー定木 A型

    フクビ化学
    52,980税込58,278
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
    ウスネズミ長さ(m)1.82
  • コーナー定木 C型 フクビ化学

    コーナー定木 C型

    フクビ化学
    63,980税込70,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
    ウスネズミ長さ(m)1.82
  • アンカーラッパ アラオ

    アンカーラッパ

    アラオ
    34,980税込38,478
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    1タイプで16Φから25Φまで使用できます。 発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。
    規格16Φ~25Φ兼用
  • コ型クランプ 1型 国元商会

    コ型クランプ 1型

    国元商会
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • 三連直交クランプ 信和(仮設機材)

    三連直交クランプ

    信和(仮設機材)
    12,980税込14,278
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    タイプ三連直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
  • 床クランプ ビス止 東京富士商会

    床クランプ ビス止

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • 直角クランプ 東京富士商会

    直角クランプ

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 足場金物 東京富士商会

    足場金物

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様足場ボルト:足場金物
  • 単管パイプ用ジョイント アイナット JAPPY

    単管パイプ用ジョイント アイナット

    JAPPY
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)40
  • かん太PRO クロス継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO クロス継ぎ金具

    ジョイント工業
    73,980税込81,378
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)752RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業

    かん太PRO ラウンド型ベース金具

    ジョイント工業
    39,980税込43,978
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    1ヶ所止めで1本の単管パイプをマウントするベース。地面にアンカー固定、天板をビス固定できる穴が計3ヶ所開けられています。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)45×114×114使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)602RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO コーナーL継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO コーナーL継ぎ金具

    ジョイント工業
    69,980税込76,978
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    2ヶ所止めで2本の単管パイプをL字ジョイント。平面フレームのコーナーエルボ金具。扉や手すりなどによく使われます。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)806RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO シングル羽根付きベース金具 ジョイント工業

    かん太PRO シングル羽根付きベース金具

    ジョイント工業
    61,980税込68,178
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×95×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)308RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO シングル羽根付き金具 ジョイント工業

    かん太PRO シングル羽根付き金具

    ジョイント工業
    52,980税込58,278
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)103×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)320RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具 ジョイント工業

    かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具

    ジョイント工業
    64,980税込71,478
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    両方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。ウッドフェンスの木材を固定する用途にも多く使用されます。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)140×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO 貫通T継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO 貫通T継ぎ金具

    ジョイント工業
    56,980税込62,678
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)566RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO KB-1R用パッキン ジョイント工業

    かん太PRO KB-1R用パッキン

    ジョイント工業
    21,980税込24,178
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    KR-1R専用防傷パッキン
    材質ゴム(EPDM)寸法(mm)120×120×13質量(g/個)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • かん太PRO クロスT継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO クロスT継ぎ金具

    ジョイント工業
    52,980税込58,278
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・3ヶ所止めで4本の単管パイプをジョイント。構造体のつなぎなどに使用されます。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)876RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO パイプ継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO パイプ継ぎ金具

    ジョイント工業
    57,980税込63,778
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    単管パイプ2本を直結する直結ジョイント。単管パイプの延長等に使用。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×88×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)562RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具

    ジョイント工業
    72,980税込80,278
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO アンカー用水平調整金具 ジョイント工業

    かん太PRO アンカー用水平調整金具

    ジョイント工業
    189,800税込208,780
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×110×60使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)500適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)664RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
  • かん太PRO ラウンド型水平調整金具 ジョイント工業

    かん太PRO ラウンド型水平調整金具

    ジョイント工業
    169,800税込186,780
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)641RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO ダブル羽根付き金具 ジョイント工業

    かん太PRO ダブル羽根付き金具

    ジョイント工業
    64,980税込71,478
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)146×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)377RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
仮設機材