8ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
305件中 281305
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ

    34x380mm/140x140mm ジャッキベース

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
  • 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
  • 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-3B材質アルミ合金質量(kg)13.1
  • 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
  • 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    53,100税込58,410
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-1B材質アルミ合金質量(kg)9.8
  • ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き) コンドーテック

    ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1箱(15個)
    5日以内出荷
    受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水切定木 2m フクビ化学

    水切定木 2m

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    ウスネズミ長さ(m)2
  • 水切定木 B-10型 フクビ化学

    水切定木 B-10型

    フクビ化学
    69,980税込76,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • 下端 フクビ化学

    下端

    フクビ化学
    48,980税込53,878
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    タッカー施工で、省力化とスピードアップ。
    ウスネズミ長さ(m)2
  • コーナー定木 B型 フクビ化学

    コーナー定木 B型

    フクビ化学
    93,980税込103,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
    ウスネズミ長さ(m)1.82
  • TOP ホリーハンガー兼用 タカミヤ

    TOP ホリーハンガー兼用

    タカミヤ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(40個)
    4日以内出荷
  • ハイリング アラオ

    ハイリング

    アラオ
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
    用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
  • SFバッグ アラオ

    SFバッグ

    アラオ
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
    材質ポリエチレングリーン規格1000角 D1000
  • 段差養生プレート アラオ

    段差養生プレート

    アラオ
    7,498税込8,248
    1枚
    翌々日出荷
    ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
    材質スチール規格350L 140角/120角兼用
  • HクランパーHCQ ARAi(荒井製作所)

    HクランパーHCQ

    ARAi(荒井製作所)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
    規格(社)仮設工業会認定品
  • 鋼板角型取付ベース オジデン(大阪自動電機)

    鋼板角型取付ベース

    オジデン(大阪自動電機)
    629税込692
    1個
    11日以内出荷
  • かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン ジョイント工業

    かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン

    ジョイント工業
    18,980税込20,878
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    KSC-1C-S-500専用用パッキン
    材質ゴム(EPDM)寸法(mm)62×62×4.1質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コ型クランプ スイング 国元商会

    コ型クランプ スイング

    国元商会
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5B型 国元商会

    コ型クランプ 5B型

    国元商会
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5C型 国元商会

    コ型クランプ 5C型

    国元商会
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 2型 国元商会

    コ型クランプ 2型

    国元商会
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • W1/2吊ボルト タカミヤ

    W1/2吊ボルト

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ハンチ取付ピース タカミヤ

    ハンチ取付ピース

    タカミヤ
    17,980税込19,778
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    表面処理生地
  • S造取付ピース タカミヤ

    S造取付ピース

    タカミヤ
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー質量(kg)0.15表面処理生地
  • ライズタラップ 受金具 コンドーテック

    ライズタラップ 受金具

    コンドーテック
    58,980税込64,878
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
仮設機材
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
8ページ目: 仮設機材 【通販モノタロウ】 物流用品