絞り込み
画素数
- 200万~300万未満(1)
モニターサイズ
- 1.3(1)
- 2(1)
ブランド
- ユニファイン
- コムテック(6)
- JVC(5)
- ALPINE(5)
- データシステム(3)
- エンプレイス(3)
- ユピテル(2)
- デジタルランド(2)
- セルスター(1)
- エフ・アール・シー(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- Elut(1)
- carrozzeria(1)
特価
「取付方式」から絞り込む

ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7
ユニファイン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
タフモバイルコーダー V6
ユニファイン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30質量(g)175電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90液晶サイズ2インチバッテリー容量(Ah)4.2画素数録画画素数:200万画素外部接続USB端子、充電またはPC接続用カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品






![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)