絞り込み
取付方式
  • 分離型(1)
画素数
  • 300万~500万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(1)
モニターサイズ
  • 2.7(1)
ブランド
  • カーメイト
  • セルスター(25)
  • FIRSTCOM(14)
  • ブロードウォッチ(8)
  • PORMIDO(7)
  • エンプレイス(5)
  • NEXTEC(4)
  • アセントワールド(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • JVC(3)
  • IROAD(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • amex(2)
  • 慶洋エンジニアリング(2)
  • VUEROID(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ユピテル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
分離型(1)
  • ドライブレコーダー カーメイト

    ドライブレコーダー

    カーメイト
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
    付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時)取付方式分離型センサーGセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5)記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要)記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5)消費電流(mA)最大440(DC12V)液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶保証期間1年間撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー記録ファイル形式MOV(H.264)音声記録あり(ON/OFF可能)F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDRフレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時)画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°)動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード)GPSあり
  • ダクション360S カーメイト

    ダクション360S

    カーメイト
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    車両前方から側方、車内まで360度まるごと記録できるので、従来のドライブレコーダーでは映らなかった、あおり・幅寄せ・急な割り込みなどまで記録できます。運転手の状況などもあわせて確認できます。
    ブラック質量(g)235寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×130×51RoHS指令(10物質対応)対応

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)