絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.82
  • 0.38(19)
  • 0.48(18)
  • 0.61(15)
  • 0.7(20)
  • 0.9(47)
  • 1(16)
  • 1.1(45)
  • 1.2(57)
  • 1.5(49)
  • 1.6(19)
  • 1.8(45)
  • 1.9(19)
  • 2(20)
  • 2.4(25)
  • 2.5(23)
  • 3(16)
  • 3.1(30)
  • 3.7(15)
  • 4.9(17)
  • 7(15)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
ブランド
  • 潤工社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
37,980税込41,778特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
43,980税込48,378特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル