絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.65
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.51(11)
  • 0.65(13)
  • 0.7(18)
  • 0.9(39)
  • 1.1(35)
  • 1.2(53)
  • 1.35(11)
  • 1.5(39)
  • 1.6(18)
  • 1.8(37)
  • 1.9(12)
  • 2(16)
  • 2.4(20)
  • 2.5(18)
  • 3(13)
  • 3.1(24)
  • 4.9(13)
  • 7(14)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
61,980税込68,178特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル