絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 4(1)
- その他(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1.2(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
- 150(1)
- 200(1)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 0.58(1)
- 0.89(1)
- 0.9(1)
- 1.14(1)
- 1.2(2)
- 11(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
カラー・灰・黒
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- Alpha Wire(120)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(39)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 倉茂電工(23)
- タツタ電線(13)
- PROTERIAL(プロテリアル)(13)
- 大電(12)
- 金子コード(10)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- BELDEN(8)
- 冨士電線(東京)(8)
- Showa(8)
- 沖電線(7)
- 伸興電線(7)
- カナレ電気(6)
- 阪神電線(6)
- 福電(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
デバイスネット可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥119,800~税込¥131,780~1本8日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
デバイスネットケーブル
JMACS(日本電線工業)¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥109,800税込¥120,7801巻(200m)8日以内出荷から10日以内出荷色黒種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥119,800~税込¥131,780~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥139,800税込¥153,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
消防用耐熱線
JMACS(日本電線工業)¥139,800税込¥153,7801巻7日以内出荷全長(m)150導体外径(Φmm)11対数(P)5導体公称断面積(mm2)1.2RoHS指令(10物質対応)対応