絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・伸興電線・倉茂電工・BELDEN・KHD・JMACS(日本電線工業)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・大電・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: FA用ケーブル

741件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。
    サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.65mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.65mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥819税込¥901
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。
    サイズ0.65mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,598税込¥6,158
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)およそ557RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,598税込¥6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥9,798税込¥10,778
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥5,598税込¥6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 20m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 20m巻

    ノーブランド
    ¥619税込¥681
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.32mm長さ(m)20±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 1kg巻

    ノーブランド
    ¥8,798税込¥9,678
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.32mm長さ(m)およそ1350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色白
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51色緑
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.26色黄長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色白
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥729税込¥802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26色赤長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色緑
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥799税込¥879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32色黄
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻

    潤工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26色黄
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    ¥979税込¥1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51色黄
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >

    福電
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
    用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横巻シールドマイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    横巻シールドマイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    マイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー

    電子・通信機器用耐熱ビニル電線

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(200m×1巻)ほか
    6日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
    用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード リケンケーブルテクノロジー

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。※E表示なし
    用途コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
    用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SMARTCOBY Pro SLIM CABLE ホワイト CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM CABLE ホワイト

    CIO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    持ち物を最大限にシンプルかつスマート 大容量10000mAhで最大35Wで充電! スマホからPCまで可能! パススルー充電対応
  • 耐熱電線 アメリカン電機

    耐熱電線

    アメリカン電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた、連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用多心ケーブル2mm2×3C:黒色)です。耐熱耐寒埋込コンセント・耐熱耐寒プラグの耐熱用接続ケーブルとしての使用に最適です。
    色黒電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2×3C
  • 耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)

    長岡特殊電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • センサーケーブル 三桂製作所

    センサーケーブル

    三桂製作所
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m BLACK BOX

    CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m

    BLACK BOX
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    13日以内出荷
    バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
    仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ色青規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5eケーブル長(m)304.8材質(絶縁体)HDPE: 0.225mmケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
  • 汎用ケーブル カワイ電線

    汎用ケーブル

    カワイ電線
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線

    潤工社
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から41日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
  • スピーカケーブル カナレ電気

    スピーカケーブル

    カナレ電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(5m)ほか
    62日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル