絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
ブランド
- RS PRO(104)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- KHD(15)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- タツタ電線(12)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・伸興電線・倉茂電工・BELDEN・KHD・JMACS(日本電線工業)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・大電・ブランドをもっと見る
10ページ目: FA用ケーブル

テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)4日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
小勢力回路用耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥61,980税込¥68,1781巻(200m)4日以内出荷小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021定格電圧(V)60耐電圧【耐火性能(加熱前(V/min))】350記号JFP-C材質(シース)耐燃性ポリエチレン仕上外径(mm)5×7.5絶縁体標準厚さ(mm)0.4シース標準厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)50シース色灰導体構成(本/mm)1/1.2試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)4日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース厚(mm)0.8シース色灰
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか4日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)4日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水性、耐紫外線。内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能仕様絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500サイズ(mm)0.9シース色黒導体抵抗(Ω/km)29.2以下静電容量(nF/km)平均100以下
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)4日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。環境を配慮したEMタイプも対応可。お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)絶縁抵抗(MΩ/km)10,000 以上シース色黒
e-VEE用ロボット通信ケーブル
日東工器¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。用途ロボット接続用
e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ
日東工器¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷e-VEE ねじ込み式ツールフランジ用のピンスパナです。取付に必要です。用途e-VEE接続用トラスコ品番671-3214
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
消防用警報用電線
古河電工メタルケーブル¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか4日以内出荷消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
消防用耐熱電線
古河電工メタルケーブル¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか4日以内出荷消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。色灰
リード線 小
神保電器¥3,500税込¥3,8501箱(10個)4日以内出荷その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6入数(本)100![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥499税込¥5491セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)20![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥479税込¥5271セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)15![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)
FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット
GB[制御機器]¥459税込¥5051セット3日以内出荷FFC14芯ケーブルとコネクター2個のセット品です。 ロック機構付基板実装用コネクター2個付属ピッチ(mm)ケーブル/1.25ケーブル長(cm)10
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。色青サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 緑 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。色緑サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。色赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶サイズ0.08m ×7長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)80
すずメッキ線 1.6mm 10m巻
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 1.2mm 10m巻
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。サイズ1.2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応



























![FFCケーブル 1.25mm 14P 20cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637741-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 15cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637725-251222-02.jpg)
![FFCケーブル 1.25mm 14P 10cm コネクタ2個セット GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68637716-251222-02.jpg)