絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
長さ(m)
- 0.0005(4)
- 0.0007(4)
- 0.0009(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(10)
対数(P)
- 1(5)
- 2(4)
- 3(7)
- 4(2)
- 5(9)
- 7(5)
- 10(7)
- 15(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 50(5)
導体外径(Φmm)
- 0.65(12)
- 0.9(13)
- 1.2(18)
- 1.6(6)
- 1.8(1)
- 2(4)
シース色
カラー(4)
灰(10)
黒(19)
ブランド
- 冨士電線(東京)
- RS PRO(102)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- 倉茂電工(16)
- BELDEN(16)
- KHD(15)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- タツタ電線(12)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)ほか3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)3日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)6日以内出荷警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(200m)6日以内出荷小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。長さ(m)200
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。絶縁体架橋ポリエチレンシース色灰導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
MLTT(マルチメディア複合ケーブル)
冨士電線(東京)¥7,398税込¥8,1381巻(10m)3日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。布設時の配管作業が省略できます。仕様電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB本数電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1仕上外径(mm)約15概算質量(kg/km)160シース色黄
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)3日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)3日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)3日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
小勢力回路用耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥61,980税込¥68,1781巻(200m)3日以内出荷小勢力回路(60V以下)に対応した耐火ケーブル。低圧耐火ケーブルと比べ細径・軽量で取り扱い良好。箱包装を採用しているため、段積が可能であり、保管時の省スペース化が図れます。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様導体外径(mm):1.2,最少絶縁抵抗(MΩkm):1000,加熱時間(min):【耐火性能】30,到達温度(℃):【耐火性能】840,耐火層材料:集成マイカテープ, ガラスヤーン,導体材料:軟銅線,絶縁体材料:ポリエチレン,適用規格:消防庁告示第10号, JCS 4525:2022, JCS 4525:2021定格電圧(V)60耐電圧【耐火性能(加熱前(V/min))】350記号JFP-C材質(シース)耐燃性ポリエチレン仕上外径(mm)5×7.5絶縁体標準厚さ(mm)0.4シース標準厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)50シース色灰導体構成(本/mm)1/1.2試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)3日以内出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース厚(mm)0.8シース色灰
高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水性、耐紫外線。内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能仕様絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500サイズ(mm)0.9シース色黒導体抵抗(Ω/km)29.2以下静電容量(nF/km)平均100以下
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。環境を配慮したEMタイプも対応可。お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)絶縁抵抗(MΩ/km)10,000 以上シース色黒
計装用エコケーブル
冨士電線(東京)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)3日以内出荷導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心を撚り合わせ編組遮へいで覆い、さらに耐燃性ポリエチレンシースを施してあります。シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。シース色黒