絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(2)
- 枝・小枝(2)
- 生け垣(1)
- 芝生(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(4)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 株切り(1)
切断能力(Φmm)
- 20(1)
- 25(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
刃長(mm)
- 100
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 350~400未満(2)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(3)
- 800~900未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- Berger(2)
- ドウカン(2)
- ゴールデンスター(1)
- カネコ総業(1)
- 千吉(1)
- 鋼典(1)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
Berger・ドウカン・ゴールデンスター・カネコ総業・千吉・鋼典・PRUMAN(プルーマン)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

木柄枝切鋏
ゴールデンスター¥4,398税込¥4,8381丁4日以内出荷特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。用途庭木・生垣の刈り込み作業に。全長(mm)575刃長(mm)100切断能力(mm)25トラスコ品番248-8591質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ホワイトスター(白い星)
ドウカン¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷細い樹木の剪定や芝生の刈り込みに、手軽に使えるミニタイプ。全長(mm)360質量(g)315刃長(mm)100グリーン購入法適合
SHOZO ミニ芝生鋏
ドウカン¥1,998~税込¥2,198~1丁ほか翌日出荷芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。用途芝生や小枝の剪定に刃長(mm)100使用目的剪定切断対象小枝、芝生
剪定鋏1760
Berger¥5,598税込¥6,1581丁9日以内出荷硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)100トラスコ品番762-9346材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)240使用目的剪定作業、採果作業