絞り込み
切断対象
  • 庭木(2)
  • 植え込み(1)
  • 生け垣(1)
  • 盆栽(1)
  • 芝生(1)
  • (1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 刈り込み・仕上げ(4)
  • 剪定(3)
  • 枝刈り(2)
切断能力(Φmm)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 120
  • 30(13)
  • 35(38)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(43)
  • 160(14)
  • 165(33)
  • 180(35)
  • 195(22)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • アルス(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • 千吉(1)
  • カマキ(1)
  • OWL(1)
  • 国之長(1)
  • WIZ'A(1)
  • 越乃興三(1)
アルス・ニシガキ工業・吉岡刃物製作所・千吉・カマキ・OWL・国之長・WIZ'A・越乃興三
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
  • 伸縮式強力刈込鋏 アルス

    伸縮式強力刈込鋏

    アルス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
    用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様刃カバー付き、ダイヤルナット全長(mm)690-1020質量(g)930刃長(mm)120使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ロング刃園芸鋏 千吉

    ロング刃園芸鋏

    千吉(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
    用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR全長(mm)260刃長(mm)120刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
  • 植木鋏 吉岡刃物製作所

    植木鋏

    吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
  • 長刃 剪定根切鋏直刃 輪付 OWL

    長刃 剪定根切鋏直刃 輪付

    OWL(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
    用途植木などの葉刈剪定に全長(mm)290質量(g)290刃長(mm)120使用目的剪定、葉刈切断対象植木
  • プロ用植木鋏(安来鋼青紙) 国之長

    プロ用植木鋏(安来鋼青紙)

    国之長
    14,980税込16,478
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    安来鋼青紙使用
    用途盆栽の剪定作業に材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)炭素刃物鋼
  • ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ カマキ

    ガード付葉刈鋏 ストレートタイプ

    カマキ
    2,598税込2,858
    1丁
    5日以内出荷
    鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
    全長(mm)260質量(g)230刃渡り(mm)120
  • ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 松葉切鋏 越乃興三

    ヌワールシリーズヤスキYCS-3鋼付 (バレル仕上げ黒染め) 松葉切鋏

    越乃興三
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)230刃長(mm)120
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC全長(mm)335オレンジ/シルバー刃長(mm)120使用目的芝生のメンテナンスに切断対象芝生

農具』には他にこんなカテゴリがあります