絞り込み
切断能力(Φmm)
- 20(3)
刃長(mm)
- 20
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(3)
ブランド
- エスコ(3)
- 近正(1)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

ハサミ・剪定
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン
215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします全長(mm)215質量(g)271刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼
200mm はさみ・剪定(ラチェット式)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷ラチェット構造により、軽い力で切断できます全長(mm)200質量(g)264刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼
芯切鋏 極曲刃
近正¥1,198税込¥1,3181丁翌々日出荷近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。全長(mm)155質量(g)95刃長(mm)20材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼