絞り込み
切断対象
  • 庭木(3)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(5)
切断能力(Φmm)
  • 6(4)
刃長(mm)
  • 46
  • 30(13)
  • 35(38)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 80(14)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
ブランド
  • アルス(5)
アルス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 摘果鋏L アルス

    摘果鋏L

    アルス(12件のレビュー)
    889税込978
    1丁
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
    用途摘果・採収作業など全長(mm)190刃長(mm)46トラスコ品番249-3802質量(g)115材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス

    摘果鋏ロングタイプ ステンレス

    アルス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。
    用途摘果や収穫など全長(mm)190刃長(mm)46仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)115使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • Gクラシック替刃式ガーデニング鋏 アルス

    Gクラシック替刃式ガーデニング鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
    用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)183刃長(mm)46仕様専用キャップ付き、替刃式質量(g)85使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
  • ガーデニング鋏 替刃 アルス

    ガーデニング鋏 替刃

    アルス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガーデニング鋏用の替刃です。
    用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
    用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに仕様替刃式使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応

農具』には他にこんなカテゴリがあります