絞り込み
切断対象
- リサイクル品(1)
- 庭木(1)
- 果樹(2)
- 花(2)
- 野菜(1)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 剪定(2)
- 束ね切り(1)
- 果実などの採取・収穫(2)
- 枝刈り(1)
- 生花・華道(1)
切断能力(Φmm)
- 9(3)
- 10(1)
- その他(1)
刃長(mm)
- 58
- 30(13)
- 35(38)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(65)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(3)
ブランド
- アルス(4)
- エスコ(1)
- サボテン(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- 大福(1)
アルス・エスコ・サボテン・DAISHIN(大進)・大福
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX
DAISHIN(大進)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。用途剪定用、剪定用全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
アルスロングファミリーデラックス
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ロング芽切鋏 左利き用
サボテン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途庭木や果樹の剪定。全長(mm)200刃長(mm)58仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的剪定切断対象庭木、果樹
ガーデニング鋏
アルス¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
芽切鋏
大福¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷刃先が細く使いやすい用途野菜、果樹等の収穫用鋏全長(mm)185刃長(mm)58材質(柄部)スチールグリップ付使用目的収穫用鋏切断対象果樹、野菜材質(刃)炭素刃物鋼