絞り込み
切断対象
  • ワイヤー(2)
使用目的
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(2)
  • 枝刈り(2)
切断能力(Φmm)
  • 2
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(33)
  • 6(42)
  • 8(54)
  • 9(20)
  • 10(74)
  • 12(46)
  • 13(5)
  • 15(97)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(38)
  • 25(38)
  • 30(13)
  • 35(6)
  • 38(5)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(10)
刃長(mm)
  • 15(1)
  • 61(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アルス(2)
モノタロウ・アルス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 園芸用 モノタロウはさみ 園芸用モノタロウ(81件のレビュー)
399税込439
1丁
当日出荷
園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
アルスヌーボーダブル アルスアルスヌーボーダブルアルス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップトラスコ品番752-4803材質高炭素刃物鋼ブラック質量(g)60使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本全長×刃長(mm)169×40
ワイヤーカット鋏 アルスワイヤーカット鋏アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに全長(mm)170刃長(mm)15質量(g)105使用目的カット切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本

農具』には他にこんなカテゴリがあります