絞り込み
切断対象
- くるみ(1)
- 太枝(1)
- 布(1)
- 庭木(8)
- 果実(3)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(4)
- 生け垣(2)
- 盆栽(2)
- 芝生(1)
- 花(1)
- 芽(3)
- 茎(1)
- 野菜(2)
- 雑草(1)
使用目的
- くるみ割り(1)
- ガーデニング(1)
- 切り花・摘花(1)
- 刈り込み・仕上げ(9)
- 剪定(6)
- 園芸・家庭菜園(6)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(5)
- 枝刈り(3)
- 生花・華道(5)
- 芽切り(5)
切断能力(Φmm)
- 8
- 1.2(4)
- 3(12)
- 4(5)
- 5(30)
- 6(38)
- 9(19)
- 10(69)
- 12(45)
- 13(7)
- 15(92)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(34)
- 30(13)
- 35(5)
- 38(5)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(9)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 45(4)
- 50(1)
- 55(6)
- 60(3)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 82(1)
- 95(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 195(3)
- 210(1)
- 240(1)
- 270(1)
- 300(1)
全長(mm)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(2)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(4)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 3000~4000未満(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 浅香工業(10)
- 鋼典(8)
- 千吉(6)
- 千吉 金(5)
- E-Value(2)
- SunGarden(2)
- FUKUZEN×TAKAGI(2)
- キンボシ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 村国(1)
- 岡恒(1)
- ムサシ(1)
- 菊堂(1)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- CLUB.J(1)
- sita(サイタ)(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・浅香工業・鋼典・千吉・千吉 金・E-Value・SunGarden・FUKUZEN×TAKAGI・キンボシ・セーブインダストリー・村国・岡恒・ムサシ・菊堂・PRUMAN(プルーマン)・DAISHIN(大進)・CLUB.J・sita(サイタ)・WIZ'A
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(25件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
芽切鋏
岡恒(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
ガーデニング鋏ロング刃
千吉(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約197質量(g)約79刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8使用目的園芸鋏
レディース植木鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)195質量(g)118刃長(mm)60切断能力(mm)8使用目的剪定作業切断対象庭木
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
E-Value¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
宝長久 刃長大久保鋏
浅香工業¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)200質量(g)220切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)75
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)55
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
アルミ柄植木鋏 普通刃
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。用途木鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断能力(mm)(生木)8切断対象木
宝長久 大久保鋏
浅香工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)180質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)60
本刃付ステンレス花木鋏
FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約82
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
刃長大久保鋏
千吉 金¥3,298税込¥3,6281個当日出荷剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。用途木鋏材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断能力(mm)(生木)8切断対象木
伸縮式 刈込ハサミ
セーブインダストリー¥2,790税込¥3,0691個5日以内出荷材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
ガーデン芽切剪定 サック
千吉¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。用途剪定鋏。材質刃部:SK-5質量(g)132切断能力(mm)(生木)8使用目的剪定鋏
フッ素ガーデン鋏ロング
CLUB.J(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC全長(mm)約230切断能力(mm)(目安)8以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)255切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)70
ホーム鋏
SunGarden¥999税込¥1,0991丁翌々日出荷刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに寸法(mm)250×100×13全長(mm)190材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
葉刈鋏 ガード無し
千吉 金¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
シノギ芽切鋏 金止 200mm
キンボシ¥7,998税込¥8,7981丁3日以内出荷伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。用途小枝の手入れ・芽切り等に。全長(mm)約200使用目的小枝の手入れ・芽切り等に切断対象小枝・芽・生木切断能力(Φmm)生木:8以下
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)640質量(g)970刃長(mm)270切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁10日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
ステンレス長刃大久保鋏
千吉 金¥5,798税込¥6,3781個当日出荷錆びにくいステンレス製。刃長タイプで効率抜群。材質ステンレス幅(mm)110高さ(mm)205質量(g)260奥行(mm)25切断能力(mm)(生木)8
本刃付ステンレス刃長木鋏
FUKUZEN×TAKAGI¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷便利な針金切付き。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。用途庭木・植木・鉢植えの剪定に全長(mm)195切断能力(mm)小枝:約Φ8 / アルミ線:約Φ1材質(刃)ステンレス鋼WR-2
植木鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
高枝切鋏
WIZ'A¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー色オレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
大久保鋏
PRUMAN(プルーマン)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。用途花木の剪定作業に。材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)8(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
軽量伸縮式高枝切鋏
sita(サイタ)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー質量(g)約840(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約8まで
アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏
SunGarden¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。仕様キャップ付寸法(mm)190切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8使用目的剪定、収穫、採取切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入
鋼典¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8使用目的仕上、刈込
芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入
鋼典¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。用途芝刈、草刈りにトラスコ品番818-8017材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク全長(mm)655刃長(mm)165切断能力(mm)8使用目的刈、刈り切断対象芝、草
刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫
鋼典¥6,998税込¥7,6981丁9日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8016材質刃:SK-5鋼、柄:樫全長(mm)745質量(g)965刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的仕上刈込