絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
- 果樹(1)
使用目的
- 剪定(4)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝・葉落とし(1)
切断能力(Φmm)
- 15(1)
刃長(mm)
- 60(2)
- 270(1)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- 天寿
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(224)
- BAHCO(バーコ)(114)
- 千吉(110)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(85)
- カマキ(72)
- エスコ(64)
- サボテン(64)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(36)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- 吉岡刃物製作所(26)
- ブランドをもっと見る

天寿 伸縮式高枝切鋏
天寿¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦
天寿¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。用途生木・果樹の剪定に。全長(mm)190質量(g)257使用目的剪定切断対象果樹、生木