絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 8(1)
- 15(19)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(4)
- 32(1)
- 38(2)
- 50(2)
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(10)
- タカギ(34)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- グリーンライフ(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 岩崎製作所(13)
- 報商製作所(11)
- 栄ヒルズ(9)
- エスコ(8)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ブランドをもっと見る
噴出パターン
- その他(2)
- シャワー(7)
- ジョロ(2)
- ストレート・ジェット(13)
- 広角・拡散(9)
- 整流(4)
- 霧状(6)
シャワー種類
- 2種類(5)
- 4種類(1)
- 5種類(2)
- 7種類(2)
- その他(5)
適合ホース外径(Φmm)
- 13(1)
- 20(18)
質量(g)
- 100未満(6)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500以上(1)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500以上
特価
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
15(19)
19(1)
20(1)
25(4)
32(1)
38(2)
50(2)

メタル散水ノズル
セフティー3(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
散水ノズル
セフティー3(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20mmまで
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
メタル散水ジェットノズル
セフティー3(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
点滴ノズル
セフティー3(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
コイルホース
セフティー3(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
散水ジェットロングノズル
セフティー3(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。用途農機具の洗浄・洗車。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
マイクロ灌水ノズル ミスト
セフティー3(5件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
コイルホース用散水ノズル
セフティー3(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。用途コイルホース用交換部品。シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト材質ABS・NYLON・TPR耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
メタルロング伸縮散水ノズル
セフティー3(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類4パターン材質メタル
自在散水ノズルロング微粒子
セフティー3¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
コイルホース用スタンド
セフティー3(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質(本体)メタル
コンパクト洗浄ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。用途洗浄・洗車用ノズル。シャワー種類広角・直噴材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口用散水ノズルホルダー
セフティー3¥419税込¥4611個当日出荷蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
コンパクトヘッドロングノズル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
マイクロ灌水ノズル 180度
セフティー3(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
メタル散水ノズル
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類5パターン材質メタル寸法(mm)125×210×60
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
自在散水ノズルロングミスト
セフティー3¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
コンパクトヘッドノズル
セフティー3¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
コイルホーススタンド
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
マイクロ灌水ノズル 点滴
セフティー3(1件のレビュー)¥829税込¥9121袋(10個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
散水ホースセット微粒子ノズル
セフティー3(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
クリスタルノズル中間コック付
セフティー3¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)15適合ホース外径(Φmm)20まで
マイクロ灌水ノズル 160度
セフティー3¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
マイクロ灌水ノズル 12方向
セフティー3¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション