絞り込み
ブランド
- アルミス(9)
- グリーンライフ(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- タカギ(3)
- 麻場(3)
- カクダイ(2)
- 浅香工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三洋化成(1)
- 本宏製作所(1)
- アリミツ(1)
- 日機(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- 岡山農栄社(1)
カバー有無
「ホース長さ(m)」から絞り込む

ステンレスホースリール
グリーンライフ(25件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!カバーなし材質(本体)18ステンレスキャスターなし適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15巻取形式手動
スチールホースリール
グリーンライフ(28件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から6日以内出荷レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!カバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15巻取形式手動
金象印 メタルリール
浅香工業(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
ステンレスホースリール リールのみ
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY仕様巻取り長さ/20mトラスコ品番370-4424材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)幅(mm)349.5カバーなし質量(kg)2.7高さ(mm)357.5奥行(mm)408キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
スチールホースリールセット
グリーンライフ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。 シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。 ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)15コネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー巻取形式手動
オーロラV(CG) 本体のみ
タカギ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
アルミ巻取機ST150M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
金象印 メタルリール キャリーLタイプ
浅香工業(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m巻取形式手動
アーバンリール本体(UR-006)
三洋化成¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
金属製ホースリール リフトメタル 空リール
タカギ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなし色スレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
軽トラ用ラック式巻取機
アルミス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。仕様Φ8.5mmより戻しカバーなしキャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動
灌水ホース自動巻取機(エンジン式)
岡山農栄社¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
ホースリール(リールのみ)
ハタヤリミテッド¥12,980税込¥14,2781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリールです。 巻く時便利なホースガイドとペダル付です。 本体はさびにくい粉体塗装です。 二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
アルミホースリール50m(紫)
アルミス¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
アルミホースリール30m(紫)
アルミス¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
アルミホースリール20m(黒)
アルミス¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
アルミ巻取機ST50M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
ステンレスホースリール
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2仕様ホース巻取り長さ:20mトラスコ品番106-5181材質ステンレス(SUS304)カバーなし質量(kg)4.1摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405適合ホース内径×外径(Φmm)15X20巻取形式手動
アルミホース巻取機マキ太郎DR-150
麻場¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため、農薬などによる腐食にも強く頑丈です。仕様ホース取口:1/4質量(kg)5.8ホース寸法(mm)Φ8.5×150
アルミホース巻取機マキ太郎DR-50
麻場¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。質量(kg)5.2本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)50ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
アルミホースリール50m(黒)
アルミス¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
アルミホースリール30m(黒)
アルミス¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
アルミホースリール20m(紫)
アルミス¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
ホースドラム 15m
日機¥49,980~税込¥54,978~1巻(15m)5日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)カバーなしキャスターなしホース長さ(m)15巻取形式手動
OKS 高圧ホースリール
ハタヤリミテッド¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
アルミホース巻取機マキ太郎DR-100
麻場¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。質量(kg)5.4本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)100ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ホースリール タイヤ付
本宏製作所¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ材質スチール(メラミン焼付塗装)カバーなし質量(kg)9.5キャスターありタイヤ幅(inch)8巻取形式手動
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品