カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,631)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(542)
- 試験管/チューブ/栓類(1,877)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(478)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,056)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(798)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(270)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(753)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(183)
- 5~6未満(537)
- 10~20未満(1,329)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(249)
- 100~200未満(1,944)
- 200~300未満(1,604)
- 300~400未満(608)
- 500~600未満(1,497)
- 1000~2000未満(1,417)
- 2000~3000未満(772)
- 3000~4000未満(295)
- 5000~6000未満(293)
- 10000~20000未満(214)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- アズワン(977)
- 三商(719)
- TGK(東京硝子器械)(631)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(384)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](219)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(200)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

シリコン・Wキャップ
太陽興業¥839~税込¥923~1箱(10個)当日出荷二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
20L灯油缶スリム 適合マーク付
北陸土井工業¥1,998税込¥2,1981缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.2容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423
危険物収納缶(UNマーク取得)
積水マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。口内径(Φmm)50
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
角型瓶 フラット型 未滅菌
アズワン¥277~税込¥305~1本当日出荷から翌々日出荷スリムな省スペースタイプです。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
アズラボ フリーズボックス
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(10個)当日出荷液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。口形状広口色(本体)クリア
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
大阪ケミカル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
密閉タンク(角型)
トスロン(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。材質高密度ポリエチレン形状角型高さ(mm)250容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08フタの有無あり
トラップ容器
三商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ
(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。用途液体の保管・運搬用に材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ容量(L)200内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理板厚(mm)1.2内高(mm)857販売区分業務用![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10袋×20本)ほか当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G

















![TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980162-220209-02.jpg)
























![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)