絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,963件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口黒色瓶 瑞穂化成工業

    広口黒色瓶

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)中栓あり
  • コニカルビーカー(目安目盛付) HARIO

    コニカルビーカー(目安目盛付)

    HARIO(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
    材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 細口瓶 瑞穂化成工業

    細口瓶

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ラボペール オオモリ

    ラボペール

    オオモリ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様後ろ手付材質ステンレス(SUS304)
  • バロンダンボール 瑞穂化成工業

    バロンダンボール

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バロンボックス専用ケースです
    用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    81税込89
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • キャップ プラテック

    キャップ

    プラテック(13件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリ缶用キャップ。
    材質ポリエチレン口径(Φmm)65
  • ステンビーカー 一菱金属

    ステンビーカー

    一菱金属(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)目盛あり
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
  • 三角フラスコ PYREX(パイレックス)

    三角フラスコ

    PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
  • メートルグラス サンプラテック

    メートルグラス

    サンプラテック(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス

    プラスチックボトル(ペットボトル)

    ケニス(7件のレビュー)
    599税込659
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
    口内径(Φmm)28材質本体/PET、蓋/PP
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • MDタンクコック付 土井金属化成

    MDタンクコック付

    土井金属化成
    1,498税込1,648
    1缶
    当日出荷
    直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
  • アルミボトル UN規格適合 Buerkle

    アルミボトル UN規格適合

    Buerkle(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
    仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
  • 時計皿 並質ガラス ケニス

    時計皿 並質ガラス

    ケニス(6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック セット ベリカ

    一斗缶用 40Φ ノズルコック セット

    ベリカ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。
    材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
  • 18L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業

    18L灯油缶 JISマーク付

    北陸土井工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    容量(L)(約)19.5材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
  • 扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業

    扁平缶用ノズル

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
    用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
  • FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    FCスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    7,498税込8,248
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    317税込349
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • フッ素ゴム栓 アラム

    フッ素ゴム栓

    アラム(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
    材質フッ素ゴム
  • SA ステンレス製溶接バケツ TKG

    SA ステンレス製溶接バケツ

    TKG(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スチロール角型容器 シントー化学

    スチロール角型容器

    シントー化学(7件のレビュー)
    869税込956
    1セット(10個)
    当日出荷
    多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
    材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)形状角型
  • ポリタンク 20L 白 大口 千曲化成

    ポリタンク 20L 白 大口

    千曲化成
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。容量(L)20内径(Φmm)キャップ内径:65口内径(Φmm)50材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)1200タイプポリタンク、広口肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
  • ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶) 千曲化成

    ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)

    千曲化成(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。容量(L)10内径(Φmm)キャップ内径:50口内径(Φmm)38材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)800肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
  • PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラス

    PE食品ボトル 角ネジミニ

    シービープラス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120×120容量(mL)1400高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
  • 三角フラスコ アズワン

    三角フラスコ

    アズワン
    584税込642
    1個
    当日出荷
    スタンダードな三角フラスコです。
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
  • ポリシリンダー PP 日本メデカルサイエンス

    ポリシリンダー PP

    日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
  • 試験管リム付 マルエム[理化学・容器]

    試験管リム付

    マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    割れにくいリム(フチ)付
    用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
  • ラボランサンプル管瓶 アズワン

    ラボランサンプル管瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    6,039税込6,643
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
    耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明
  • アイボーイ角瓶 アズワン

    アイボーイ角瓶

    アズワン(13件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
    耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • ライト栓 アラム

    ライト栓

    アラム(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
    材質シリコンゴムオートクレーブの可否
  • スポイトゴム マルエム[理化学・容器]

    スポイトゴム

    マルエム[理化学・容器](9件のレビュー)
    539税込593
    1組(10個)
    当日出荷
ガラス・樹脂・金属容器