絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,969件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)

    サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質PE乳白色フタの有無あり
  • Jボトル 角型広口 遮光 ニッコー

    Jボトル 角型広口 遮光

    ニッコー(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル角型 広口
  • ポリジャグ タカギ

    ポリジャグ

    タカギ(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    水タンクに蛇口をつけます。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
  • 共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
    材質ほうけい酸ガラス透明
  • ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶オープン缶

    モノタロウ
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
  • オープン缶ステンレス製20L モノタロウ

    オープン缶ステンレス製20L

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
    用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
  • Jボトル 丸型広口 ニッコー

    Jボトル 丸型広口

    ニッコー(1件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル丸型 広口
  • 極小シリコン栓 アズワン

    極小シリコン栓

    アズワン(1件のレビュー)
    297税込327
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。
    高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
  • ガラス手付ビーカー SIMAX

    ガラス手付ビーカー

    SIMAX(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち手がついているので便利です。
    材質硼珪酸ガラス
  • EB滅菌瓶(広口) サンプラテック

    EB滅菌瓶(広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
    材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口中栓なし
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • ゴム栓 三要ゴム製作所

    ゴム栓

    三要ゴム製作所(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • Jボトル 角型広口 ニッコー

    Jボトル 角型広口

    ニッコー(3件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル角型 広口
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
  • スクリューバイアル ヤマト科学

    スクリューバイアル

    ヤマト科学
    3,498税込3,848
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
  • メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
    材質筒本体/PP製、台座/PE製
  • 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業

    塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
  • 扁平缶広口 TRUSCO

    扁平缶広口

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    大口径の広口タイプです。
    口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • 正角缶(遮光性) 瑞穂化成工業

    正角缶(遮光性)

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合遮光性能あり中栓あり取手あり
  • スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶用 キャップ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口容量(L)2寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
  • ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)

    ビーカー(青目盛)

    Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり(青色)
  • ガロン瓶 三商

    ガロン瓶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1本ごとにダンボール箱に入っています。
    容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
  • 点眼びん ナリカ

    点眼びん

    ナリカ(4件のレビュー)
    430税込473
    1組(10個)
    当日出荷
    材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
  • 2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学

    2mLバイアル用スクリューキャップ

    ヤマト科学
    3,500税込3,850
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
  • ドラムトレー オオモリ

    ドラムトレー

    オオモリ
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
    材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
  • スクエアーボトル(活栓なし) アズワン

    スクエアーボトル(活栓なし)

    アズワン(10件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • PFA広口ボトル サンプラテック

    PFA広口ボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
    材質フッ素樹脂口形状広口
  • コルク栓 10個入 アズワン

    コルク栓 10個入

    アズワン(7件のレビュー)
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
    材質コルク
  • クリームW(ダブル)栓 コクゴ

    クリームW(ダブル)栓

    コクゴ(1件のレビュー)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
  • 100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ

    100x178x238mm/3.0L ポリ容器

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
  • PPビーカー アズワン

    PPビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    オートクレープ可能
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック

    クリーンパック PEボトル(広口)

    サンプラテック
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
    材質ポリエチレン(PE)中栓あり
  • デスカップ テラオカ(ANEX)

    デスカップ

    テラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
  • ラボペール及びビーカー用フタ オオモリ

    ラボペール及びビーカー用フタ

    オオモリ(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    プレス成型ビーカー用のフタです。
    用途ラボペール及びビーカー用フタ材質SUS304
  • 秤量管 エコノミータイプ 三商

    秤量管 エコノミータイプ

    三商
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富にあります。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • ハンディーボトル ノズル付 サンプラテック

    ハンディーボトル ノズル付

    サンプラテック(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
    口内径(Φmm)31材質HDPE目盛あり口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
  • シリコン・Wキャップ 太陽興業

    シリコン・Wキャップ

    太陽興業
    839税込923
    1箱(10個)
    当日出荷
    二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
    用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
ガラス・樹脂・金属容器