絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,955件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • コック付ポリ容器 BOLL

    コック付ポリ容器

    BOLL(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あきゴム栓(黒色) アラム

    穴あきゴム栓(黒色)

    アラム(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
  • マイティーパック マルエム[理化学・容器]

    マイティーパック

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組(20枚)
    当日出荷
    内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
    材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
  • PTFE試料分解容器 三愛科学

    PTFE試料分解容器

    三愛科学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
    耐圧(MPa)15
  • 金属缶 天切缶(半缶) アズワン

    金属缶 天切缶(半缶)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1セット(9L)
    当日出荷
    容量(L)9アズワン品番1-1806-05
  • ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワン

    ヘンペイスクエアボトル コック付き

    アズワン(4件のレビュー)
    6,712税込7,383
    1本
    欠品中
    容量(L)30口内径(Φmm)96コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02
  • 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック

    角瓶C型(広口タイプ)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
    材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
  • キャップ PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ PE製

    Kartell(カルテル)(7件のレビュー)
    759税込835
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
    入数(個)100
  • メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(青目盛付きPP)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 扁平缶用中栓 瑞穂化成工業

    扁平缶用中栓

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • クイックボトル 広口 サンプラテック

    クイックボトル 広口

    サンプラテック
    78税込86
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
    材質本体/PE、キャップ/PP
  • ポリ(PE)広口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)広口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    91税込100
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイベッセル容器 コクゴ

    ハイベッセル容器

    コクゴ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
  • PPクリアジャー CJシリーズ ニッコー

    PPクリアジャー CJシリーズ

    ニッコー
    139税込153
    1本
    当日出荷
    口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
    種別クリアジャーPP
  • ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き プラテック

    ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き

    プラテック(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
    容量(L)12内径(Φmm)90材質ポリエチレン、ABS、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • コルクボーラー ケニス

    コルクボーラー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(3個)ほか
    当日出荷
    コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
  • ヘンペイ広口瓶 アズワン

    ヘンペイ広口瓶

    アズワン
    2,851税込3,136
    1個
    当日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質フッ素樹脂PFA口形状細口
  • PPコップ 瑞穂化成工業

    PPコップ

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1パック(10個)
    当日出荷
    透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
    用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
  • 体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓) アズワン

    体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓)

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミキャップ マルエム[理化学・容器]

    アルミキャップ

    マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
    用途直口用
  • 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リムなし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管 褐色 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    7,198税込7,918
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
  • ショート試験管(10本) ナリカ

    ショート試験管(10本)

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット
    当日出荷
    気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
    材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
  • ビーカー(HARIO) HARIO

    ビーカー(HARIO)

    HARIO
    2,998税込3,298
    1組(6個)
    当日出荷
    種類ビーカー
  • ニューディスポカップ コクゴ

    ニューディスポカップ

    コクゴ(3件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
  • 丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル トスロン

    丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル

    トスロン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
    材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
  • 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
  • ニューカップ マルエム[理化学・容器]

    ニューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    1,298税込1,428
    1ケース(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP
  • ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCO

    ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
  • 遠沈管 BioLite

    遠沈管

    BioLite(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(500個)
    当日出荷
    低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
    材質(本体)PP製滅菌放射能(γ線)滅菌済材質(キャップ)HDPE製
  • ネオプレンロング栓 アラム

    ネオプレンロング栓

    アラム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
    材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • トスロン密閉タンク用 オープナー トスロン

    トスロン密閉タンク用 オープナー

    トスロン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-63-21アズワン品番5-060-07
  • 平底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    平底フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平底フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶 透明 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    6,698税込7,368
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
  • ポリコン キャップ開具 積水成型工業

    ポリコン キャップ開具

    積水成型工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
    用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4221適合機種B1171904、B1171308、B1171181材質ポリエチレン(PE)幅(mm)170全長(mm)374高さ(mm)9(本体のみ)品名ポリコン用キャップ開具
  • ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻

    ジャンボ・コック バロンボックス用

    小泉製麻
    729税込802
    1個
    当日出荷
    バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
    仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
ガラス・樹脂・金属容器