絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,916件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオ・ミニカップ コクゴ

    ネオ・ミニカップ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
  • 宮原 メートルグラス円錐型 宮原計量器

    宮原 メートルグラス円錐型

    宮原計量器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シルバーステン目盛。
    形状円錐型
  • ステンレスカップ ケニス

    ステンレスカップ

    ケニス(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 蓋付ステンレスビーカー ケニス

    蓋付ステンレスビーカー

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
  • Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
  • 800CAP(41.5Φ)No.1(白) TAKEMOTO

    800CAP(41.5Φ)No.1(白)

    TAKEMOTO
    69税込76
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量キャップです。
    トラスコ品番772-5990材質PP幅(mm)42高さ(mm)30質量(g)8奥行(mm)42
  • PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ツル付キャップ

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
  • 口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    口付バケツ(NT)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • クリームW栓 三商

    クリームW栓

    三商
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム
  • シリコセン アラム

    シリコセン

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
  • 危険物収納缶(UNマーク取得) 積水マテリアル

    危険物収納缶(UNマーク取得)

    積水マテリアル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
    口内径(Φmm)50
  • ポリエチレン角型瓶 高橋化成

    ポリエチレン角型瓶

    高橋化成(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
    仕様中栓付材質HDPE形状角型中栓あり
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]

    マイティーバイアル(茶)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
    仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
  • 正角広口コック付20L 瑞穂化成工業

    正角広口コック付20L

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
    用途液体の保管、排出等仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • ステンビーカー用フタ アズワン

    ステンビーカー用フタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類フタ
  • バロンボックス段ボールケース ケニス

    バロンボックス段ボールケース

    ケニス
    649税込714
    1個(1個)
    翌日出荷
    破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
    タイプ20L用外寸(mm)297×297×291
  • ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ モノタロウ

    ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
    用途液体の保管・運搬用に材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ容量(L)200内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理板厚(mm)1.2内高(mm)857販売区分業務用
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    1,841税込2,025
    1個
    当日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
    用途オートクレーブ可
  • ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ケース(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75容量(mL)25アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
  • ゴム栓(黒色) ケニス

    ゴム栓(黒色)

    ケニス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質天然ゴム硬さ50度
  • 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ

    127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    蓋は、1点パッチン止式。
    エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
  • 金属缶 ペール缶 アズワン

    金属缶 ペール缶

    アズワン(3件のレビュー)
    4,128税込4,541
    1セット(20L)
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
  • スチロール丸型V式 BeHAUS

    スチロール丸型V式

    BeHAUS(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性の高いパック容器
    材質ポリスチレン
  • 扁平缶広口コック付 TRUSCO

    扁平缶広口コック付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)タイプ広口、扁平缶目盛なし口内径(Φmm)90口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
  • ポリコック 20A サンプラテック

    ポリコック 20A

    サンプラテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
    トラスコ品番557-6482材質ポリエチレン高さ(mm)68呼称20Aコック20A(パッキン付き)口径(mm)18.3ねじ山45355インチ
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1箱(10袋×20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • 20L灯油缶ワイド JISマーク付 北陸土井工業

    20L灯油缶ワイド JISマーク付

    北陸土井工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.3容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(35個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • ガラス瓶 広口 LLG Labware

    ガラス瓶 広口

    LLG Labware(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
  • 18-8 溶接 バケツ EBM(江部松商事)

    18-8 溶接 バケツ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • ポリテナーコック付 サンプラテック

    ポリテナーコック付

    サンプラテック(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
    仕様PPコック:25A取付、中栓付材質PE(ポリエチレン)・コック:PP容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなしコックあり中栓ありねじ山1”取手あり
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    口形状広口色(本体)クリア
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,499税込2,749
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ガラス・樹脂・金属容器