絞り込み
ブランド
- 日本エアーテック
- モノタロウ(8)
- アズワン(215)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(68)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(40)
- ケニス(40)
- ホーザン(26)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(19)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
特価

HEPAフィルターユニット
日本エアーテック¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
ポータブルクリーンベンチ
日本エアーテック¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
フィルターユニット
日本エアーテック¥161,980税込¥178,1781個8日以内出荷高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
フィルターユニット
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1個8日以内出荷から22日以内出荷高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品