カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(213)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(19)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
7ページ目: クリーンルーム用品

着用快適フード
東洋リントフリー¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。種別フードタイプサイズフリー質量(g)65規格WHO-GMP Cグレード相当品グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%頭囲(cm)64
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(10枚)当日出荷やや深めの設計で、しっかりと頭部を覆える衛生用ヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様後頭まわり調整/マジックテープトラスコ品番761-7631色ホワイトサイズF混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
日本無機¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から11日以内出荷水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
東洋リントフリー¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。混率(%)ポリエステル100
ステンレスハンガー
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1箱(10本)ほか当日出荷クリーンルームでの使用が可能です材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用チェアー
アズワン¥42,900~税込¥47,190~1個当日出荷発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
クリーンスティック
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
エーデル指サック
鈴木ラテックス¥9,998税込¥10,9981パック(1000個)当日出荷から7日以内出荷クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
ヘパリーゼマスク
小津産業¥29,980~税込¥32,978~1箱(50枚×10個)当日出荷フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。 1枚ずつ個包装されています。種別簡易マスク形状プリーツ型入数(枚)500構造3層寸法(縦×横)(mm)90×170捕集効率(%)95.0圧損(mm/H2O)2.2
耐薬品性胸前掛け
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート色ホワイトタイプ胸前掛幅(cm)55.2
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
粘着マット
ブラストン¥13,980~税込¥15,378~1セット(30シート×10枚)当日出荷から翌々日出荷低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い アクリル系接着剤をコーティングしました。 ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。 汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造などサイズ(mm)600×900素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
クラフト綿棒
TAMIYA(タミヤ)¥298税込¥3281袋(50本)当日出荷ミリタリーモデルのウェザリング塗料の拭き取りや、スライドマーク貼りに最適な綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。用途塗装用形状丸
お掃除綿棒上部平型
SK11¥649~税込¥714~1パック(10本)当日出荷綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。材質綿球:綿・レーヨン混紡形状上部平型材質(軸)国産樺材
ステンレスハンガー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷さびにくいステンレスハンガーです。用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
6"コットンアプリケーター
HUBY¥669~税込¥736~1セット(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3
キャップ(野球帽タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷浅型タイプです。 後部がゴムになっておりフィット性に優れた商品です。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルサイズフリー質量(g)60
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
日本綿棒¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
アズピュア CRジャケット
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥3,050税込¥3,3551着当日出荷から翌々日出荷導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。仕様袖ゴム入り材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
日本無機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から31日以内出荷ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
ミクロハンドCR
オカモト¥6,898~税込¥7,588~1袋(50双)当日出荷手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。用途クリーンルーム用仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.23色ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から5日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
グローブ用アダプター
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。外径(Φmm)200
クリーンルーム用ファイル
桜井¥9,998税込¥10,9981ケース(20冊)当日出荷無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)色表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
クリーンラベル
アズワン¥1,921税込¥2,1131ケース(100枚)ほか当日出荷特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。 ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。 破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。 水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
クリーンインナーグローブ
YSテック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10双)当日出荷脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18アズワン品番1-9180-01
クリーンノール手袋 (パウダーフリー)
アズワン(4件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901箱(1000枚)当日出荷から3日以内出荷精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
粘着マット
CONDOR(山崎産業)¥13,980~税込¥15,378~1セット(30枚)当日出荷から3日以内出荷細かいチリやホコリに敏感な場所に最適な使い捨てマットです。除菌入りポリエチレンシートなので、衛生面のクリーンさが要求される医療施設をはじめ、製薬工場、製菓工場などに特におすすめです。枚数表示付で汚れたらはがせ、30枚はがせます材質P.E・除菌材入り厚さ(mm)約2.5(ゴムマットベース含まず)
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
テクノワイプ
日本製紙クレシア¥19,980~税込¥21,978~1ケース(3000枚)当日出荷クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。材質リヨセル+レーヨン色ホワイトケース入数(枚)100×30袋RoHS指令(10物質対応)対応
IVYマット9200青
IVY¥1,298~税込¥1,428~1シート当日出荷通常粘着、弱粘着の2種類の粘着力から現場、シューズに合った仕様をお選び頂けます。通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します。比較的汚れの多い現場で採用実績が多数あります。溝のある靴底に適しています。用途靴底の除塵、異物混入防止対策。工場内一般環境、クリーンルーム出入口材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)1.5、フィルム:0.045色青入数(枚)シート:30箱入数(シート)10RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策クリップボード
アズワン¥3,090税込¥3,3991個当日出荷導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。トラスコ品番828-6537材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









![TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40388101-120625-02.jpg)





















![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)