研究関連用品・実験用必需品 :「LED」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用
付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個
電源(V)AC100
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
材質スチール製
タイプ中湿度用
電源AC100V
耐荷重(kg)10
湿度計デジタル式湿度計(温度計付)
塗装粉体塗装、ブラック
材質(扉)ガラス、マグネットパッキン
湿度コントロール可変式35~50%RH
横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用
仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg
付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
質量(kg)44
消費電力(W)20
有効内容量(L)220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2
質量(kg)55
タイプ中湿度用
電源(V)AC100
消費電力(W)58
有効内容量(L)317
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234
棚板耐荷重(kg)50Kg
湿度計アナログ湿度計
塗装粉体塗装 ブラック
除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式
湿度コントロール可変式30~50%RH
材質(キャビネット)スチール
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵
棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)
電源(V)AC100
湿度表示精度±3~4.5%RH
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。