絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • アズワン(534)
  • tantore(161)
  • ケニス(94)
  • アイシス(79)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • フロンケミカル(23)
  • 三商(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P120 120mL 200個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
  • ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(スチール製)

    テラオカ(ANEX)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップ(ステンレス製) テラオカ(ANEX)

    ステップ(ステンレス製)

    テラオカ(ANEX)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
    用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
  • パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P1000 1000mL 50個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
  • 試料縮分器 テラオカ(ANEX)

    試料縮分器

    テラオカ(ANEX)
    249,800税込274,780
    1台
    20日以内出荷
    粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。
    セット内容二分器本体x1・受器x2・供給容器x1材質オールステンレス・鉛フリー電源不要
  • ステンレス製システムワゴン テラオカ(ANEX)

    ステンレス製システムワゴン

    テラオカ(ANEX)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    棚板ピッチ50mmで変更可能です。
    用途作業台の下に入れて器具や試薬瓶の保管にトラスコ品番135-4612質量(kg)17材質(本体)SUS304
  • 小型容器収納キャビネット (床置型) テラオカ(ANEX)

    小型容器収納キャビネット (床置型)

    テラオカ(ANEX)
    269,999税込296,999
    1個
    3日以内出荷
    検査などで必要な小型容器(50mLから1000mL)を収納することができます。
    付属品側面、床固定金具2枚、天板壁固定金具1枚トラスコ品番135-4602材質本体:SUS304、引出しレール:スチール質量(kg)41.5
実験関連品