5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)7 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)6 電源コード(m)3(AWG26×2C) 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
14,980 税込16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
消費電力(W)6 スイッチ有(タッチスイッチ) 全光束(Lm)430 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V)AC100~120 消費電力(W)9 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P) 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)