商品豆知識
日本薬局方に準拠します。継続測定が可能(最大100個/組)です。LEDデジタル表示です。手動補充、自動加圧、自動結果表示します。自動測定、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
日本薬局方に準拠します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●容器:8個●回転速度制御範囲:20~200rpm●回転速度制御精度:±2rpm●温度制御範囲:室温~45.0℃●温度制御精度:±0.3℃●タイマー制御数:9●タイマー設定範囲:1~999min●タイマー制御精度:±0.3%●恒温槽ヒーター消費電力:1,000W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110V(±10%)、50もしくは60Hz●消費電力:1,200W●外寸:680×540×480mm●重量:75kg
アズワン品番65-5536-23
1台
¥799,800
税込¥879,780
47日以内出荷
日本薬局方に準拠します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
日本薬局方に準拠します。ビーカー内6個の試験管取付可能です。マイクロプロセッサーによる時間・温度制御されます。LED上に、経過時間、温度を表示します。バスケット、フックはステンレス製です。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。