サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,188件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 一人用作業台 サカエ

    ステンレス 一人用作業台

    サカエ
    47,980税込52,778
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
  • ステンレス作業台用中板 サカエ

    ステンレス作業台用中板

    サカエ
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス作業台用オプション中板です。2枚取付けると全面になります。
    色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン 引出し付(SUS430) 東製作所

    ステンレスワゴン 引出し付(SUS430)

    東製作所
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    全高(mm)800天板耐荷重(kg)60材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
  • 耐薬品保管庫スチール戸 TRUSCO

    耐薬品保管庫スチール戸

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
    付属品棚板2枚仕様シリンダ錠付完成品適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
  • 耐薬品保管庫ガラス戸 TRUSCO

    耐薬品保管庫ガラス戸

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
    付属品棚板2枚仕様シリンダ錠付完成品適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9286材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプガラス引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-7026種別組立式材質スリーブ:ABS樹脂質量(kg)21.9高さ(mm)720ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745有効間口(mm)1129
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6430種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)21.6高さ(mm)900ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923有効間口(mm)1129
  • ステンレス軽量棚(430) 1215×465×1202 天地4段 TRUSCO

    ステンレス軽量棚(430) 1215×465×1202 天地4段

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
    トラスコ品番301-8385種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)28.44高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202有効間口(mm)1124
  • ステンレス軽量棚(304) 1215×465×1202 天地4段 TRUSCO

    ステンレス軽量棚(304) 1215×465×1202 天地4段

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    欠品中
    磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
    トラスコ品番301-8067種別組立式材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28.88高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000組立時間2人30分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202有効間口(mm)1124
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所

    ステンレス作業台(タテ型引出し付き)

    東製作所
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完成品でお届けします。
    材質ステンレスSUS430高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • イーブンシェルフ AHL アズワン

    イーブンシェルフ AHL

    アズワン
    41,500税込45,650
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)613棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • スタンダードエレクタ用 棚板 ERECTA(エレクター)

    スタンダードエレクタ用 棚板

    ERECTA(エレクター)
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷から16日以内出荷
    材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 実験台引出しトレー コンビハーフ アズワン

    実験台引出しトレー コンビハーフ

    アズワン
    1,584税込1,742
    1個
    翌々日出荷
    特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
    材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45アズワン品番3-5340-08
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • セフティーキャビネット用 オプション アズワン

    セフティーキャビネット用 オプション

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    当日出荷
    仕様ステンレス(SUS304)製Φ100×100mmアズワン品番1-7612-01
  • SDカート アズワン

    SDカート

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
  • 立ち上げカート アズワン

    立ち上げカート

    アズワン
    38,600税込42,460
    1個
    当日出荷
    防錆性・耐久性に優れています。
    寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
  • サイレントラボカート アズワン

    サイレントラボカート

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    当日出荷
    天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
    材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
  • ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター TRUSCO

    ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    サビに強く耐蝕性抜群。
    材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)35使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。車輪外径(mm)75
  • ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所

    ステンレス保管庫(片面引違い戸)

    東製作所
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
    材質SUS430高さ(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100高さ(mm)外寸/内寸800/610使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス保管庫(片面引出し付き・片面引違い戸) 東製作所

    ステンレス保管庫(片面引出し付き・片面引違い戸)

    東製作所
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    材質SUS430荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)50高さ(mm)外寸/内寸800/510使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320引出し耐荷重(kg)20
  • 折りたたみ式テーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    折りたたみ式テーブルワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    最高級ステンレスSUS304(18-8)を使用しているため、汚れやサビ・薬品に耐え、長く清潔にご利用いただけます。テーブル部分にはハンドルや金具などの突起物のない構造ですので、本体より大きめの物でも乗せることができます。また、単独や複数台または既存作業台と組み合わせる等、様々な形態でご利用いただけます。本体をそのまま開くだけでセッティングはOK。折りたたみはレバーを引くだけのワンタッチ操作。折りたたんだまま安定した自立移動ができるので、所定の場所での収納に手間どらず、厚みはわずか200ミリの収納スペースで保管が可能です。
    材質SUS304 (18-8)使用キャスターΦ75ウレタン×自在4輪(2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板部:80スノコ棚:30
  • バックレッジ スーパーエレクター用 BLT ERECTA(エレクター)

    バックレッジ スーパーエレクター用 BLT

    ERECTA(エレクター)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1220シリーズ【奥行460mm×間口1220mm】 ERECTA(エレクター)

    スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1220シリーズ【奥行460mm×間口1220mm】

    ERECTA(エレクター)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
    用途物品棚奥行(mm)460間口(mm)1212材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応ポール4本付属グリーン購入法適合
  • スーパーエレクターシェルフ(間口760) ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ(間口760)

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
    奥行(mm)460間口(mm)758材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応ポール4本付属グリーン購入法適合
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板

    ERECTA(エレクター)
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。
    付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
  • グラットネル用ふた ナリカ

    グラットネル用ふた

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1枚
    4日以内出荷
    グラットネル収納ケースのふた。グラットネル収納ケースの浅型(T80-1220-01)・深型(T80-1220-02)特深型(T80-1220-05)すべてに共通。どのサイズにもお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)284×430×32
  • スーパーエレクターポール PSタイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターポール PSタイプ

    ERECTA(エレクター)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
    長さ(mm)(溝間隔)25.4材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(アジャストボルト)】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(ダイカストナット)】SUS304(18-8)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 仕切付コンテナー TC-9用 追加仕切板(長) 積水マテリアル

    仕切付コンテナー TC-9用 追加仕切板(長)

    積水マテリアル
    359税込395
    1個
    翌日出荷
  • ステンレスワゴン シンコー

    ステンレスワゴン

    シンコー
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴン高さ(mm)800ねじ径M16 P2.0キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    作業台用オプション品です。支柱を床面に固定することができます。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • 医薬用外劇物ステッカー MTセキュリティジャパン

    医薬用外劇物ステッカー

    MTセキュリティジャパン
    1,898税込2,088
    1セット(5枚)
    20日以内出荷
    材質オレフィンサイズ(mm)70×135
  • オールステンレス袋キャリー 1袋用 S11-372 EBM(江部松商事)

    オールステンレス袋キャリー 1袋用 S11-372

    EBM(江部松商事)
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番510-6471
  • コンテナTC-1用仕切り板 テラオカ(ANEX)

    コンテナTC-1用仕切り板

    テラオカ(ANEX)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
  • 試薬瓶コンテナ テラオカ(ANEX)

    試薬瓶コンテナ

    テラオカ(ANEX)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
    有効内寸(mm)369×248×110外寸(mm)400×280×125上部内寸(mm)377×256×120
  • MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前 MTセキュリティジャパン

    MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前

    MTセキュリティジャパン
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    耐酸キャビネットTPLA-H385シリーズ/TPLA-H320S/T-H385L/3-F用シリンダー錠前。一体型で取付簡単。
    仕様耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前材質樹脂(ケース)・亜鉛合金・EPDMゴムカバー、PPキャップ寸法(mm)【切欠き】54×74アズワン品番68-6997-58適合扉厚(mm)0.7~1.2
  • ステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手 サカエ

    ステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手

    サカエ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    ステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手です。
    付属品導電性ブッシュ付材質スチール仕上クロムメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
収納・設備・保管・運搬用品